EBERBACH ヘビーデューティブレンダー
形式 | モデル | 電圧 | Hz | 速度 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E8013.00 | 115V | 50/60 | 1080~10800RPM | - | - | ¥1,530,000 | 見積依頼
|
B | E8010.25 | 230V | 60 | 10800 RPM | 21 " | 10.5 " | ¥1,407,600 | 見積依頼
|
A | E8013.25 | 230V | 50/60 | 1080~10800RPM | 18 " | 16 " | ¥3,145,507 | 見積依頼
|
B | E8015.25 | 230V | 60 | 10800 RPM | 21 " | 10.5 " | ¥1,407,600 | 見積依頼
|
B | E8015.26 | 230V | 60 | - | - | - | ¥1,407,600 | 見積依頼
|
ヘビーデューティブレンダー
Eberbach の強力ブレンダーは、油分が多い、湿気が多い、汚れた、または腐食性の雰囲気を処理できるように設計されています。 最大 10800 rpm の混合速度を実現し、1 リットルまたは 4 リットルの容器に対応します。 一部のモデルには、モーターの過負荷を防ぐための自動リセット熱保護機能を備えた 1.5 馬力 TEFC コンデンサースタートモーターが搭載されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キー付きの同様の南京錠
- 逆流防止剤
- ステップドリルビット
- 金網布
- パイロット制御フロートバルブ
- 研磨アクセサリー
- プラスチック
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 危険な場所の備品
- ブリアブルガス
- APPROVED VENDOR ヒンジピンストップ
- NIBCO フィッティングレジューサー
- SQUARE D 端子台エンドバリア
- JOHNSON CONTROLS 潤滑油圧力制御
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ナット、低鉛、真ちゅう
- B & P MANUFACTURING スナックトラックスキッド
- KELCH コレットチャック、プロジェクション60 mm
- ORALITE 反射テープ、4インチX18インチ
- BURNDY GCAシリーズアースクランプ
- ANVIL 溝付きチェックバルブ