実験用ミキサー
ヘビーデューティブレンダー
Eberbach の強力ブレンダーは、油分が多い、湿気が多い、汚れた、または腐食性の雰囲気を処理できるように設計されています。 最大 10800 rpm の混合速度を実現し、1 リットルまたは 4 リットルの容器に対応します。 一部のモデルには、モーターの過負荷を防ぐための自動リセット熱保護機能を備えた 1.5 馬力 TEFC コンデンサースタートモーターが搭載されています。
Eberbach の強力ブレンダーは、油分が多い、湿気が多い、汚れた、または腐食性の雰囲気を処理できるように設計されています。 最大 10800 rpm の混合速度を実現し、1 リットルまたは 4 リットルの容器に対応します。 一部のモデルには、モーターの過負荷を防ぐための自動リセット熱保護機能を備えた 1.5 馬力 TEFC コンデンサースタートモーターが搭載されています。
オーバーヘッドミキサー
オーバーヘッドミキサー
オーバーヘッドミキサー
Mortexer シリーズ ボルテクサー
BenchMixerXLシリーズボルテックスミキサー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BV1010-TST-E | ¥643,326 | |
B | BV1010-E | ¥634,644 |
防爆ブレンダー
Eberbach 防爆ブレンダーは、製薬業界で危険な揮発性溶媒を混合するために使用されており、20 リットルおよび 75 リットルの容器に対応しています。 一部のモデルには、表面粗さを軽減するための電解研磨されたステンレス鋼の容器、安定した混合のためのバッフル、および安全性を高めるためのロックベースが付属しています。
Eberbach 防爆ブレンダーは、製薬業界で危険な揮発性溶媒を混合するために使用されており、20 リットルおよび 75 リットルの容器に対応しています。 一部のモデルには、表面粗さを軽減するための電解研磨されたステンレス鋼の容器、安定した混合のためのバッフル、および安全性を高めるためのロックベースが付属しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | H5100-HCT-E | ¥906,377 | 見積依頼 |
A | H5100-HCT | ¥906,377 | 見積依頼 |
ローター、固定タイプ、1 x 50 mL
形式 | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | GCM-腐敗 | ¥11,817 | ||
B | GCM-24-5MLR | ¥72,109 |
スタッキングプラットフォーム
形式 | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BR1000-スタック | ¥22,882 | |||||
B | B3Dスタック | ¥22,882 | |||||
C | BR1000-スタック-D | ¥24,248 | |||||
D | B3D-スタック-D | ¥25,531 | |||||
E | BR2000-スタック | ¥25,383 | |||||
F | BR5000-スタック | ¥30,767 |
BenchMixerシリーズボルテックスミキサー
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BV1000 | ¥58,758 | ||
B | BV1010-TST | ¥643,326 | 見積依頼 | |
C | BV1000-E | ¥50,424 | 見積依頼 | |
D | BV1003-E | ¥57,013 | 見積依頼 | |
D | BV1003 | ¥57,013 | 見積依頼 |
実験台用ミキサー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | H-3842A | 見積依頼 |
B | H-3842A.4F | 見積依頼 |
A | H-3843A | 見積依頼 |
C | H-3843A.4F | 見積依頼 |
Vornado シリーズ ミニチュア ボルテックス ミキサー
オーバーヘッドスターラー
Vornado シリーズ ミニチュア ボルテクサー
Benchmark Scientific Vornado シリーズの小型ボルテクサーは、4 mm の固定軌道と 2400 rpm の固定速度を備えています。 サンプリング チューブ内のサンプルを混合するのに最適で、センター カップ ヘッドにわずかな圧力を加えると自動的にオンになるタッチ操作モーターが組み込まれています。 独自のヘッド設計により、ハウジングへの液体の侵入が制限されます。 これらのユニットは、医療研究所や化学および製薬用途での使用に最適です。
Benchmark Scientific Vornado シリーズの小型ボルテクサーは、4 mm の固定軌道と 2400 rpm の固定速度を備えています。 サンプリング チューブ内のサンプルを混合するのに最適で、センター カップ ヘッドにわずかな圧力を加えると自動的にオンになるタッチ操作モーターが組み込まれています。 独自のヘッド設計により、ハウジングへの液体の侵入が制限されます。 これらのユニットは、医療研究所や化学および製薬用途での使用に最適です。
BenchMixerシリーズボルテックスミキサー用ミキサーヘッド
Benchmark Scientific ミキサー ヘッドは、液体サンプルの振盪、混合、またはボルテックス用の BenchMixer シリーズ ボルテックス ミキサーに適しています。 これらのミキサーヘッドには強力なモーターが装備されており、サンプルを瞬時かつ効率的にボルテックスできるため、研究室での貴重な時間を節約できます。 これらのヘッドは Q-Drive ダイナミック バランシング システムを備えており、ぐらつきや過剰なノイズのないスムーズで一貫したボルテックスを保証します。 可変速度制御が付いているため、ユーザーは 200 ~ 3200 rpm の範囲でボルテックス速度を正確に調整できます。
Benchmark Scientific ミキサー ヘッドは、液体サンプルの振盪、混合、またはボルテックス用の BenchMixer シリーズ ボルテックス ミキサーに適しています。 これらのミキサーヘッドには強力なモーターが装備されており、サンプルを瞬時かつ効率的にボルテックスできるため、研究室での貴重な時間を節約できます。 これらのヘッドは Q-Drive ダイナミック バランシング システムを備えており、ぐらつきや過剰なノイズのないスムーズで一貫したボルテックスを保証します。 可変速度制御が付いているため、ユーザーは 200 ~ 3200 rpm の範囲でボルテックス速度を正確に調整できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BV1000-フラット | ¥8,410 | |
B | BV1000-コンボ | ¥15,119 |
ブレンダー
形式 | モデル | 電圧 | HP | 容量 | 速度 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E8017.26.XP.LBまたはE8017.25.XP.LB | ¥2,086,363 | 見積依頼 | |||||
B | E8400 | ¥60,272 | ||||||
A | E8017.LB | ¥1,945,758 | 見積依頼 | |||||
C | E8140 | ¥139,091 | ||||||
D | E8016 | ¥1,359,999 | ||||||
E | E8100 | ¥160,889 | ||||||
F | E8010 | ¥394,091 | ||||||
F | E8015 | ¥1,118,909 | ||||||
G | E8011 | ¥533,182 | ||||||
H | E8070 | ¥250,363 | ||||||
I | E8000 | ¥1,335,364 | ||||||
J | E8150.G | ¥397,705 | 見積依頼 | |||||
K | E8017 | ¥1,001,454 | ||||||
L | E8835 | ¥1,460,454 | ||||||
M | E8120.S | ¥168,454 | 見積依頼 | |||||
J | E8150.S | ¥308,596 | 見積依頼 | |||||
K | E8017.25 | ¥1,126,635 | ||||||
D | E8016.25 | ¥1,421,818 | ||||||
E | E8100.20 | ¥92,726 | ||||||
I | E8000.20 | ¥602,726 | ||||||
M | E8150.20.S | ¥334,312 | 見積依頼 | |||||
F | E8015.35 | ¥1,173,000 | ||||||
B | E8400.20 | ¥83,453 | ||||||
M | E8150.20.G | ¥337,681 | 見積依頼 | |||||
A | E8018.LB.RM | ¥2,364,545 | 見積依頼 |
プログラム可能な反転タンブラー
Eberbach のプログラム可能な反転タンブラーは、不溶性粒子を浮遊状態に保ち、粉末、溶液、および激しく撹拌する化学物質をドライブレンドする際の空気の混入を最小限に抑えます。 粉体塗装仕上げが施されており、3 ~ 50 ℃の温度に耐えることができます。標準ユニットは 6 本のボトルまたはジャーを収容でき、それぞれ最大 10 ポンドと 50 ポンドの不平衡重りおよび平衡重りを回転させることができます。 31 インチおよび 48 インチの長さのオプションが用意されているこれらのラボ用タンブラーの幅広いラインナップからお選びください。
Eberbach のプログラム可能な反転タンブラーは、不溶性粒子を浮遊状態に保ち、粉末、溶液、および激しく撹拌する化学物質をドライブレンドする際の空気の混入を最小限に抑えます。 粉体塗装仕上げが施されており、3 ~ 50 ℃の温度に耐えることができます。標準ユニットは 6 本のボトルまたはジャーを収容でき、それぞれ最大 10 ポンドと 50 ポンドの不平衡重りおよび平衡重りを回転させることができます。 31 インチおよび 48 インチの長さのオプションが用意されているこれらのラボ用タンブラーの幅広いラインナップからお選びください。
デュアルスピードウェアリングブレンダー
ワーリングブレンダーは、生化学研究室で不均一な材料を均一な懸濁液に分解するために使用されます。 Eberbach デュアルスピードワーリングブレンダーには、蓋付きの 1.2 リットル耐熱ガラス/プラスチック容器を含む標準ブレンディングアセンブリが付属しています。 18000、22000、21500、24500 rpm のフリースピン速度で利用できる、さまざまなワーリング ブレンダーからお選びください。
ワーリングブレンダーは、生化学研究室で不均一な材料を均一な懸濁液に分解するために使用されます。 Eberbach デュアルスピードワーリングブレンダーには、蓋付きの 1.2 リットル耐熱ガラス/プラスチック容器を含む標準ブレンディングアセンブリが付属しています。 18000、22000、21500、24500 rpm のフリースピン速度で利用できる、さまざまなワーリング ブレンダーからお選びください。
オーバーヘッドスターラー6.6ガロン
実験用ミキサー
実験用ミキサーは、サンプルの混合、均質化、乳化、溶解、分解に使用されます。 Raptor Supplies Eberbach などのブランドの幅広い実験用ミキサーを提供しています。 カフラモ、タルボーイズと ベンチマークサイエンティフィック. エーベルバッハ ブレンダーはガラス/ステンレス鋼構造を特徴としており、錆や悪天候に対する耐性を保証します。 最大容量4リットルのこれらのブレンダーは、最大23000 rpmの速度を実現し、傷や腐食に対する耐性を備えた粉体塗装仕上げが施されています。 タルボーイズ オーバーヘッドミキサーは、高いトルクと速度を必要とするエマルションの混合に最適です。 これらのミキサーは、軽油を 50 ~ 750 rpm の範囲の速度で混合し、最大トルク 5.6 N-cm を発揮します。 これらには、あらゆるアクセサリシャフトを受け入れることができる調整可能なジェイコブスタイルのチャックが取り付けられています。 これらの実験用ミキサーは、4.8 ~ 48 インチの長さで入手可能です。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ベアリング
- 自動車整備士
- カップリングの首輪とアダプター
- 水質と浄化
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 可聴信号装置
- ツールビットセット
- 金属フレーム貯蔵装置
- ドアスイッチ
- 濁度計
- APPROVED VENDOR 磁気フック
- KLEIN TOOLS デジタルサーキットブレーカーファインダー
- COOPER B-LINE タイプ4DINレールキット
- GRUVLOK クランプTめねじ山アウトレット
- SPEARS VALVES PVCゲージガード、PTFEダイヤフラム
- MAXI-LIFT HD マックス エレベーター バケット
- DESTACO 604シリーズ直線アクションクランプ
- CHICAGO FAUCETS ペダルブラケット
- LITTLE GIANT マテリアルハンドリングパーツ
- LENOX TOOLS モーターアセンブリ