BURNDY GCAシリーズ グランドクランプ
形式 | モデル | 穴のサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GC18A | 0.5 | 3.75 " | 11.14 " | ¥5,854 | |
A | GC15A | 0.69 " | 2.25 " | 1.95 " | ¥11,230 |
GCAシリーズアースクランプ
Burndy GCA シリーズ アース クランプは、電気、建設、産業用途で効率的な接地のために使用されます。 これらのアース クランプはアルミニウム構造を採用しており、電気システムを耐食性と、電気サージや障害時の潜在的な危険から保護します。 コンポーネントのグリップと耐久性のある固定用のスチール製ネジが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- UPSシステム
- コンプレッサーエアフィルター
- 過剰なフローバルブ
- 真空ポンプ
- シールプラグ
- モバイルビンカートとワークステーション
- 潤滑剤の保管と調剤
- 室内空気質
- ディスポーザー
- 安全保管
- GROTE クリアランスマーカーランプビーハイブ
- CARLING TECHNOLOGIES 3PDTトグルスイッチ
- SQUARE D 補助接点
- THOMSON アクチュエータ2000ポンドトラベル
- APPROVED VENDOR すり鉢とすりこぎ
- SPEARS VALVES PVCEPDMSRスレッド補助エンドコネクタセット
- CAMPBELL 合金スイベルホイストフック
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E24 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、842サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BOSTON GEAR SLシリーズ ピローブロック ローバックマウント玉軸受