入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
お問合せフォーム | SPDT |
HP | 3/4 |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 3 |
幹径およびスレッドサイズ | 0.47 " |
スイッチ機能 | オン/オフ/オン |
ターミナル | 1/4 "タブ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 取付穴 | 接続数 | 幹径およびスレッドサイズ | スイッチ機能 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-1561-601-012 | 直径0.469インチ | 5 | 0.406 " | オン/オフ/オン | 1/4 "タブ | ¥1,491 | ||
2GP51-73 | 直径0.469インチ | 6 | 0.406 " | オフ/回路1オン/回路2オン | 1/4 "タブ | ¥1,170 | ||
2GG51-73 | 直径0.469インチ | 6 | 0.406 " | オフ/回路1オン/回路1&2オン | 1/4 "タブ | ¥952 | ||
2FB54-73 | 直径0.5インチ | 3 | 0.47 " | オン/オン | スクリュードライバーを使用 | ¥790 | ||
2FC54-73 | 直径0.5インチ | 3 | 0.47 " | オン/オフ/オン | スクリュードライバーを使用 | ¥826 | ||
6FC54-73 | 直径0.5インチ | 3 | 0.47 " | モーメンタリオン/オフ/モーメンタリオン | スクリュードライバーを使用 | ¥1,204 | ||
2FB53-73-TABS | 直径0.5インチ | 3 | 0.47 " | オン/オン | 1/4 "タブ | ¥643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。