入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
アクチュエータの長さ | 0.687 " |
アクチュエータスタイル | コウモリ |
お問合せフォーム | 3PST |
HP | 3/4 |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 6 |
動作温度 範囲 | 32度から185度F |
幹径およびスレッドサイズ | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "直径 |
茎の長さ | 0.465 " |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ターミナル | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 取付穴 | 接続数 | 幹径およびスレッドサイズ | 茎の長さ | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GE51-73 | 1/4 "タブ | 0.68 " | SP3T | 直径0.469インチ | 4 | 0.406 " | 0.47 " | オン/オン/オン | ¥1,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。