LUBEグリース潤滑システムフィード
Lube (LDI Industries) グリース潤滑システムは、XNUMX ~ XNUMX 箇所の個別の潤滑ポイントにグリースを塗布する必要があるオイル アプリケーションに最適です。
形式 | モデル | 装着タイプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMP530-04 | ネマボックス | 6.56 " | 19.8 " | 9" | ¥571,355 | |
B | PMP350-06 | NEMAパネル | 7" | 14.75 " | 12.88 " | ¥610,688 |
特徴
- 潤滑グリース潤滑システムは、25 ~ 125 psi の範囲の空気入口圧力で操作できます。
- 漏れを防ぐブナ N / バイトン シールが特徴です。
- これらのグリース潤滑システムには、潤滑油の流れを増やすための 3 方向ソレノイド バルブが装備されています。
- さらに、ポンプに信号を送るためのデュアル調整可能な繰り返しサイクル タイマーを備えています。
- これらの集中潤滑システムには取り外し可能なヒンジ付きカバーが付いており、メンテナンスのために内部コンポーネントに簡単にアクセスできます。
- 潤滑剤を保管するための透明なポリマー製のリザーバーがあります。
- これらのグリース潤滑システムは、0.02 ピッチ調整のマイクロメートル スレッドを使用して外部で調整できる独立したフィード ポンプで構成されています。
よくある質問
Lubeグリース潤滑システムの最大出力圧力は?
300 psi。
これらのグリース潤滑システムのポンプ比は?
9:0。
これらのグリース潤滑システムの最大リザーバ容量は?
168立方インチ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウト南京錠
- ストロボスコープ
- 水冷却システム
- 精密ナイフと刃
- コンジットフィッティング
- 圧力と真空の測定
- 油圧システムコンポーネント
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- ドック機器
- マニュアル
- KIPP 8-32ネジサイズ調節可能なハンドル
- RAE 舗装ステンシル、ドライブスルー
- QA1 MCシリーズ、ロッドエンド
- PALMGREN ヘビーデューティーフロアモデルドリルプレス
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン、ブナシール
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40および80低圧加工ボルトカップリングIPSガスケット
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御トランス、240/347/380V プライマリ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 1/4インチ呼吸用エアホースリール
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BOSTON GEAR 24 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車