入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
お問合せフォーム | SPST |
HP | 3/4 |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 2 |
幹径およびスレッドサイズ | 0.47 " |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | 1/4 "タブ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | スイッチ機能 | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | ターミナル | HP | 取付穴 | 接続数 | 幹径およびスレッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FAA01-73 | オンオフ | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 1 | 直径0.469インチ | 2 | 0.406 " | ¥956 | ||
CA201-73 | オンオフ | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 1.5 | 直径0.469インチ | 2 | 0.406 " | ¥847 | ||
LT-1511-610-012 | オンオフ | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 3/4 | 直径0.469インチ | 3 | 0.406 " | ¥1,510 | ||
110-S-73 | オンオフ | 6A @ 125 VAC、3A @ 250 VAC | 0.687 " | スクリュードライバーを使用 | - | 直径0.5インチ | 2 | 0.5 " | ¥1,030 | ||
111-16-73 | オンオフ | 6A @ 125 VAC、3A @ 250 VAC | 0.68 " | 6 "ワイヤーリード | - | 直径0.5インチ | 2 | - | ¥903 | ||
2FA54-73 | オンオフ | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | スクリュードライバーを使用 | 3/4 | 直径0.5インチ | 2 | 0.47 " | ¥665 | ||
6FA54-73 | 瞬間的なオン/オフ | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | スクリュードライバーを使用 | 3/4 | 直径0.5インチ | 2 | - | ¥1,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。