CARLING TECHNOLOGIES DPST トグルスイッチ
形式 | モデル | ターミナル | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | HP | 取付穴 | 動作温度 範囲 | 幹径およびスレッドサイズ | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GK51-73 | 1/4 "タブ | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.687 " | 3/4 | 直径0.5インチ | 32度から185度F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "直径 | 0.465 " | ¥905 | |
B | 2GK721-D-4B-B | 1/4 "タブ | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1.5 | 直径0.469インチ | - | 0.406 " | 0.379 " | ¥1,003 | |
C | 2GK91-78 | 1/4 "タブ | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 3/4 | 直径0.469インチ | - | 0.406 " | 0.47 " | ¥1,309 | |
D | 2GK54-73 | スクリュードライバーを使用 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.687 " | 3/4 | 直径0.5インチ | 32度から185度F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "直径 | 0.465 " | ¥1,026 | |
E | EK204-73 | スクリュードライバーを使用 | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.687 " | 1 | 直径0.5インチ | 0度から150度F | 0.47 " | 0.465 " | ¥1,957 | |
F | DK284-73 | スクリュードライバーを使用 | 16A @ 125 VAC、8A @ 250 VAC | 0.687 " | 1 | 直径0.5インチ | 0度から150度F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "直径 | 0.465 " | ¥1,445 | |
G | 2GK724-D-4B-B | スクリュードライバーを使用 | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1.5 | 直径0.469インチ | - | 0.406 " | 0.379 " | ¥1,136 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アングルピッチおよびスロープロケーター
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- キャビネットユニットヒーター
- 街灯柱ベースカバー
- フォークリフトとアタッチメントアクセサリー
- こぼれ防止用品
- ストレインリリーフ
- ディスポーザー
- パワーシアーズ
- 水質と浄化
- PRO-LINE アダプタ
- VULCAN HART ツインバスケット
- FERVI 電子デジタルスケール
- WOODHEAD 130137シリーズコンセントボックス
- ANVIL ダブルボルトパイプクランプ
- DAYTON ブッシングドライバーセット
- INGERSOLL-RAND ケース
- KESON チョークラインリール
- SMC VALVES Mgzシリーズ ガイド付きシリンダ
- ENERPAC Aシリーズ シリンダーアタッチメント シリンダーカラートゥ