入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
お問合せフォーム | DPST |
HP | 1.5 |
取付穴 | 直径0.469インチ |
接続数 | 4 |
幹径およびスレッドサイズ | 0.406 " |
茎の長さ | 0.379 " |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | 1/4 "タブ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ターミナル | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | HP | 取付穴 | 動作温度 範囲 | 幹径およびスレッドサイズ | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GK724-D-4B-B | スクリュードライバーを使用 | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1.5 | 直径0.469インチ | - | 0.406 " | 0.379 " | ¥1,136 | ||
2GK91-78 | 1/4 "タブ | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 3/4 | 直径0.469インチ | - | 0.406 " | 0.47 " | ¥1,309 | ||
2GK54-73 | スクリュードライバーを使用 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.687 " | 3/4 | 直径0.5インチ | 32度から185度F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "直径 | 0.465 " | ¥1,026 | ||
DK284-73 | スクリュードライバーを使用 | 16A @ 125 VAC、8A @ 250 VAC | 0.687 " | 1 | 直径0.5インチ | 0度から150度F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "直径 | 0.465 " | ¥1,445 | ||
EK204-73 | スクリュードライバーを使用 | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.687 " | 1 | 直径0.5インチ | 0度から150度F | 0.47 " | 0.465 " | ¥1,957 | ||
2GK51-73 | 1/4 "タブ | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.687 " | 3/4 | 直径0.5インチ | 32度から185度F | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "直径 | 0.465 " | ¥905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。