入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
お問合せフォーム | 3PDT |
HP | 3/4 |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 9 |
幹径およびスレッドサイズ | 0.47 " |
スイッチ機能 | オン/オフ/オン |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | 幹径およびスレッドサイズ | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HL254-73 | 0.687 " | 15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "直径 | オン/オン | ¥2,246 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。