FPENMシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | NM632150 | 150A | ¥958,333 | 見積依頼
|
A | NM632175 | 175A | ¥958,333 | 見積依頼
|
A | NM632200 | 200A | ¥958,333 | 見積依頼
|
A | NM632250 | 250A | ¥958,333 | 見積依頼
|
A | NM632300 | 300A | ¥958,333 | 見積依頼
|
A | NM632350 | 350A | ¥958,333 | 見積依頼
|
A | NM632450 | 450A | ¥958,333 | 見積依頼
|
A | NM632500 | 500A | ¥958,333 | 見積依頼
|
A | NM632600 | 600A | - | 見積依頼
|
A | NM632700 | 700A | - | 見積依頼
|
A | NM632000 | 800A | ¥632,862 | 見積依頼
|
A | NM632800 | 800A | - | 見積依頼
|
A | NM632800NA | 800A | - | 見積依頼
|
NMシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
FPE NM シリーズ サーキット ブレーカは、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に最適で、接続された回路や機器を短絡や誤電流から保護します。 これらのサーキットブレーカーは、長時間および瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーはボルトオン取り付け設計を採用しており、狭いスペースでも簡単に設置できます。 これらは、800VAC で 30kA の最大遮断容量で最大 480A の電流定格を提供するように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アメリカン ガラスおよびセラミック ヒューズ
- 空気圧フロー制御とニードルバルブ
- ワイヤー管理ツール
- ドラムドリー
- ドロップクロス
- チューブ継手
- 明確な目的のACモーター
- 研磨アクセサリー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- アークフラッシュ保護
- EAGLE GROUP モバイル機器テーブル
- NATIONAL GUARD 溝付きADA準拠ランプ
- TENNSCO 調節可能な脚
- KLEIN TOOLS トルクレンチ
- BANJO FITTINGS ユニオンバルブハンドル
- ANVIL ボルトとナット
- EXTECH 溶存酸素計キット
- FANTECH RVFシリーズ屋外取り付けファン
- VESTIL PLDLシリーズ アジャスタブルパネルドーリー
- BOSTON GEAR 10径ピッチ焼入鋼ウォーム