ドラムドリー
ドラムドリーは、フロアレベルで空または満杯のドラムを輸送するために使用されます。 Raptor Supplies 次のようなブランドのドラムドリーを幅広く提供しています エアー...続きを読む
ドロムドリー
ドラムドリー
Valley Craft ドラム ドリーは、最大 1000 ポンドのプラスチック、スチール、ファイバー ドラムを輸送できるように設計されています。スチール構造と八角形の形状により、直径 28 インチまでのさまざまな形状のドラムを保持できます。 盛り上がったエッジにより、ドラムが誤って転がり落ちるのを防ぎます。 これらのドラムドリーはポリオレフィン製ホイールを備えており、あらゆる方向への操作性を実現します。 吸収性カラー (オイルまたは分配された液体を吸収するため) の有無にかかわらず、さまざまなドラム ドリーからお選びいただけます。
Valley Craft ドラム ドリーは、最大 1000 ポンドのプラスチック、スチール、ファイバー ドラムを輸送できるように設計されています。スチール構造と八角形の形状により、直径 28 インチまでのさまざまな形状のドラムを保持できます。 盛り上がったエッジにより、ドラムが誤って転がり落ちるのを防ぎます。 これらのドラムドリーはポリオレフィン製ホイールを備えており、あらゆる方向への操作性を実現します。 吸収性カラー (オイルまたは分配された液体を吸収するため) の有無にかかわらず、さまざまなドラム ドリーからお選びいただけます。
DTRシリーズ ドラムティア
Vestilドラム層は、倉庫、処理施設、および組立ラインでドラムを便利に積み重ねることにより、保管スペースを増やすように設計されています。 一人で操作できる軽量設計で、最大30台まで積み上げられたスチールドラムを取り扱うことができます。 これらの層は、55ガロン、85ガロン、および20ガロンのスチールドラムと互換性があり、24、28、およびXNUMXインチの長さのオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
Vestilドラム層は、倉庫、処理施設、および組立ラインでドラムを便利に積み重ねることにより、保管スペースを増やすように設計されています。 一人で操作できる軽量設計で、最大30台まで積み上げられたスチールドラムを取り扱うことができます。 これらの層は、55ガロン、85ガロン、および20ガロンのスチールドラムと互換性があり、24、28、およびXNUMXインチの長さのオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
ラウンドドラムドリー
モールス丸型ドラムドリーは、製造工場や自動車施設でのマテリアルハンドリング目的でプラスチック、スチール、繊維のドラムやペールを移動するのに最適です。 安定性を提供し、輸送中のドラムの転倒を防ぐために幅広のベースが付いています。 一部のモデルは耐火花性モネル合金構造を採用しており、可燃性液体/化合物の痕跡がある環境でも使いやすくなっています。 これらのドラムドリーは、スチール、ステンレススチール、亜鉛メッキスチールのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
モールス丸型ドラムドリーは、製造工場や自動車施設でのマテリアルハンドリング目的でプラスチック、スチール、繊維のドラムやペールを移動するのに最適です。 安定性を提供し、輸送中のドラムの転倒を防ぐために幅広のベースが付いています。 一部のモデルは耐火花性モネル合金構造を採用しており、可燃性液体/化合物の痕跡がある環境でも使いやすくなっています。 これらのドラムドリーは、スチール、ステンレススチール、亜鉛メッキスチールのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
スクエアドラムドリー
Morse 34 シリーズ スクエア ドラム ドリーは、マテリアル ハンドリングおよび物流作業のためにスチール、プラスチック、ファイバー ドラムを直立位置で移動するために設計されています。 ドラムの滑りや脱落を防止する丸い角を備えた平らな四角いデッキと、最大 1000 ポンドの重量に耐えるポリオレフィン製回転キャスターが特徴です。304 ステンレス鋼構造により、掃除とメンテナンスが簡単です。 直径 20 インチおよび 24 インチのドラムに使用できる角型ドラム ドリーの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
Morse 34 シリーズ スクエア ドラム ドリーは、マテリアル ハンドリングおよび物流作業のためにスチール、プラスチック、ファイバー ドラムを直立位置で移動するために設計されています。 ドラムの滑りや脱落を防止する丸い角を備えた平らな四角いデッキと、最大 1000 ポンドの重量に耐えるポリオレフィン製回転キャスターが特徴です。304 ステンレス鋼構造により、掃除とメンテナンスが簡単です。 直径 20 インチおよび 24 インチのドラムに使用できる角型ドラム ドリーの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
スチールドラム台車
Wesco ドラムドリーは、最大 1000 ポンドの荷重を輸送するために強化されたアウトリガーを備えた溶接スチールフレームを備えています。これらのドリーは、キャスターのキングピンの上にドラムチャイムを備え、荷重の安定性を高め、30 つの硬質ゴム / 焼結鉄ホイールが戦略的に離れて配置されているため、安定性が向上し、簡単に移動できます。可動性。 Wesco ドラムドリーは、55、85、XNUMX ガロンのドラム缶の輸送に最適です。
Wesco ドラムドリーは、最大 1000 ポンドの荷重を輸送するために強化されたアウトリガーを備えた溶接スチールフレームを備えています。これらのドリーは、キャスターのキングピンの上にドラムチャイムを備え、荷重の安定性を高め、30 つの硬質ゴム / 焼結鉄ホイールが戦略的に離れて配置されているため、安定性が向上し、簡単に移動できます。可動性。 Wesco ドラムドリーは、55、85、XNUMX ガロンのドラム缶の輸送に最適です。
ステンレス製ドラム台車
Wesco ステンレススチール製ドラムドリーは、保護パウダーコート仕上げを施した全溶接構造で、プラスチック、ファイバー、スチールドラムの輸送に使用されます。 これらの FM 承認のドラムドリーは、安定性と移動性を高めるための XNUMX インチの回転キャスターを備えています。 Wesco ドラムドリーには、ポリプロピレンまたは硬質ゴム製ホイールとステンレス鋼または亜鉛メッキのスイベルリグが付いています。
Wesco ステンレススチール製ドラムドリーは、保護パウダーコート仕上げを施した全溶接構造で、プラスチック、ファイバー、スチールドラムの輸送に使用されます。 これらの FM 承認のドラムドリーは、安定性と移動性を高めるための XNUMX インチの回転キャスターを備えています。 Wesco ドラムドリーには、ポリプロピレンまたは硬質ゴム製ホイールとステンレス鋼または亜鉛メッキのスイベルリグが付いています。
特殊台車
Wesco ドラムドリーにはドレンプラグと T ハンドルが付いており、繊維、プラスチック、スチールドラムの輸送に効率的です。 これらの台車には 3 インチの硬質ゴム製回転キャスターが装備されており、最大 30 ポンドの容量を持つ 55 ガロンおよび 900 ガロンの工業用ドラムを扱うことができます。厳選されたアルミニウムおよびスチールのドラム台車は、小さな流出や漏れのサンプとして機能する固体底部と取り外し可能なドレンを備えています。カートからの流出物を解放するためのプラグ。 円形および四角形の幅広い Wesco 特製ドリーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Wesco ドラムドリーにはドレンプラグと T ハンドルが付いており、繊維、プラスチック、スチールドラムの輸送に効率的です。 これらの台車には 3 インチの硬質ゴム製回転キャスターが装備されており、最大 30 ポンドの容量を持つ 55 ガロンおよび 900 ガロンの工業用ドラムを扱うことができます。厳選されたアルミニウムおよびスチールのドラム台車は、小さな流出や漏れのサンプとして機能する固体底部と取り外し可能なドレンを備えています。カートからの流出物を解放するためのプラグ。 円形および四角形の幅広い Wesco 特製ドリーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ドリーハンドル
モールス台車ハンドルは、倉庫、食品および飲料、製造施設の狭いスペースでドラム台車を操作するのに適しています。 重い荷物を牽引する際の曲がりや破損に強いスチール/ステンレススチール構造と、ユーザーの快適性を高めるソフトグリップが特徴です。
モールス台車ハンドルは、倉庫、食品および飲料、製造施設の狭いスペースでドラム台車を操作するのに適しています。 重い荷物を牽引する際の曲がりや破損に強いスチール/ステンレススチール構造と、ユーザーの快適性を高めるソフトグリップが特徴です。
調整可能なドラムドリー
ドラムドリー
バンドドリー
DRUMシリーズ 多目的ドラムドーリー
形式 | モデル | 容量 | キャスター素材 | フレーム材料 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラムトライH | ¥23,858 | ||||||
B | ドラムクワッド-H | ¥26,625 | ||||||
C | ドラムクワッド-CS-SS | ¥71,387 | ||||||
D | ドラムクワッドC | ¥27,799 | ||||||
E | ドラムトライC | ¥27,339 |
ペールプロドーリー
バケツドリー
ドラムドリー
DRUMシリーズ 傾斜ドラムドーリー
形式 | モデル | 容量 | キャスター素材 | キャスター幅 | ハンドル付き | ハンドルの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-TRI-H-TLT | ¥34,760 | |||||||
B | ドラムクワッド-H-TLT | ¥32,439 | |||||||
C | ドラム-DRH-HR-TLT | ¥42,880 | |||||||
D | ドラム-TRI-C-TLT | ¥41,461 | |||||||
E | ドラムクワッド-C-TLT | ¥33,585 |
DRUMシリーズ オーバーパックドラムドーリー
形式 | モデル | 容量 | キャスター素材 | 高さ | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-SP-32-9-H | ¥35,919 | |||||
B | ドラム-SP-28-9-H | ¥36,135 | |||||
C | ドラム-SP-28-12-C | ¥40,098 | |||||
D | ドラム-SP-32-12-C | ¥38,463 |
DRUM-DPシリーズ ポリエチレンドラムドーリー
形式 | モデル | 容量 | 色 | フレーム材料 | 高さ | 内部径 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-DP-LD-30-BK | ¥23,849 | 見積依頼 | ||||||
B | ドラム-DP-LD-55-BK | ¥26,414 | 見積依頼 | ||||||
C | ドラム-DP-LD-30-BU | ¥23,849 | 見積依頼 | ||||||
D | ドラム-DP-LD-55-BU | ¥26,414 | 見積依頼 | ||||||
E | ドラム-DP-HD-55-BU | ¥28,037 | 見積依頼 | ||||||
F | ドラム-DP-HD-30-BU | ¥26,656 | 見積依頼 | ||||||
G | ドラム-DP-HD-30-BK | ¥26,656 | 見積依頼 | ||||||
H | ドラム-DP-HD-55-BK | ¥28,037 | 見積依頼 |
DRUMシリーズ モバイルドラムドリー
形式 | モデル | アイテム価格 | 高さ | 容量 | キャスター径 | 内部径 | 材料 | キャスターの数 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ドラム-XH | ¥48,446 | |||||||||
B | DRUM-XC | ¥49,114 | |||||||||
C | ドラム-DRH-HR | ¥28,488 | |||||||||
D | ドラム-SS-55-H | ¥53,516 | |||||||||
E | ドラム-HD | ¥42,413 | |||||||||
F | ドラム-FSD-SS-55-N | ¥75,789 | 見積依頼 |
LO-DC シリーズ ロープロファイル ドラム キャディ
ドラムドリー
ドラムドリーは、フロアレベルで空または満杯のドラムを輸送するために使用されます。 Raptor Supplies 次のようなブランドのドラムドリーを幅広く提供しています エア システムズ インターナショナル, 鷲、グレインジャー、ジャストライト、リンカーン、モース、ベスティル、ウェスコなど。 グレンジャー ペールドラムドリーは、キッチン、製造および食品加工工場、塗料および潤滑油産業、倉庫でドラムを移動するための便利な方法を提供します。 これらのペールドラムドリーは、最大5ポンドの負荷に耐えることができる、優れた操作性のためのポリプロピレンボディと75つの頑丈なキャスターを備えています。5、6、および15ガロンのプラスチックまたはスチールのテーパーペールに適合します。 黒とベージュの色で提供されます。 ジャストライト ドラムドリーは、ドラムを垂直/直立位置に輸送または再配置するのに理想的です。 プラスチック製のキャスターホイールを備えたこれらのスチール製ドリーは、1ガロンのドラムを簡単に持ち上げて移動できます。 一部のドラムドリーには、取り付け可能なハンドルが付いています。
よくある質問
Vestilモバイルドラムドリーのキャスターは接地されていますか?
いいえ、キャスターは接地されておらず、帯電防止もされていません。
Morse Clamp + Goドリーハンドルの荷役能力は何ですか?
それらは1000ポンドまでの重さのドラムで使用されます。
詳細はこちら
- 電線管継手および付属品
- 電力試験
- 温度と湿度の測定
- 電圧レギュレーション
- ルーフィング
- タイルフロート
- 送信機を示す
- 油圧ベーンポンプ
- パーソナル洗眼ステーション
- 喫煙シェルター
- TOUGH GUY グラスファイバーロッド3 / 8Npt
- IDEAL ワイヤコネクタ圧着
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 水管
- KLEIN TOOLS ジャーニーマン六角レンチ
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 加工継手 スピゴット x ガスケット 減速カップリング
- GASTON MILLE モンスター安全靴
- TEADIT 2421 ラミー糸圧縮パッキンシール、PTFE 含浸
- SANDVIK COROMANT 汎用チップフリーねじ切りタップ
- HOSHIZAKI ティー
- CORBIN コンビネーション南京錠