入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリースイッチ |
AC接点定格 | 3A @ 125 VAC |
お問合せフォーム | SPST |
DCコンタクトレーティング | 5A @ 12V |
取付穴 | 3 / 8 " |
接続数 | 2 |
動作温度 範囲 | 32度から185度F |
幹径およびスレッドサイズ | 3 / 8 " |
茎の長さ | 0.46 " |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | 6 "ワイヤーリード |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。