入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 2.5 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ダブルエンド |
ノーズマウントネジ | 1-3 / 8 "-12 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.94 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ピボット穴径 | 0.376 " |
ポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
ロッド径 | 5 / 8 " |
ロッドねじ長さ | 0.88 " |
ロッドねじサイズ | 1/2 "-20 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 4" |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5MME2 | 7.94 " | 1 / 4 "NPT | 1" | ¥31,029 | |
5MME4 | 9.94 " | 1 / 4 "NPT | 3" | ¥33,062 | |
2.50DXPSR06.00 | 12.94 " | 1 / 4 "NPT | 6" | ¥36,244 | |
2.50DXPSR03.00 | 9.94 " | 1/4 "NPTF | 3" | ¥36,333 | |
2.50DXPSR05.00 | 11.94 " | 1/4 "NPTF | 5" | ¥34,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。