Westward タップおよびダイセット、フラクショナル、高速度鋼 | Raptor Supplies 日本

WESTWARD タップ&ダイセット、フラクショナル高速度鋼


フィルタ
材料: ハイスピードスチール 、SAE またはメトリック: SAE
形式モデル個数含まれているサイズねじの種類価格
A
1PZ45
121/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20NF¥16,589
B
1PZ44
121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC¥42,553
C
1PZ33
161/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16NF¥22,021
D
1PZ34
161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC¥22,021
E
1PZ46
211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC¥43,930
F
1PZ47
221/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20NC、NF¥31,058
G
1PZ35
301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC、NF¥43,413
H
1PZ36
394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC、NF、NPT¥50,623
I
1PZ50
411/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC、NF、NPT¥101,592
J
1PZ52
451/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC、NF¥281,073
K
1PZ37
644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC、NF、NPT¥164,309

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?