入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップアンドダイセット |
カッティングサイズ | 8 |
ダイタイプ | 1-1 / 2 "OD調整可能(No. 1PZ41)1-1 / 2" ODソリッド(No. 1PZ46) |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 21 |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ範囲 | 1 / 4〜3 / 4 " |
サイズ | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10 |
含まれているサイズ | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10 |
ねじの種類 | NC |
タイプ | 分数の |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 個数 | 含まれているサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1PZ33 | 16 | 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16 | NF | ¥22,493 | ||
1PZ34 | 16 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10 | NC | ¥22,021 | ||
1PZ35 | 30 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16 | NC、NF | ¥44,333 | ||
1PZ36 | 39 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC、NF、NPT | ¥50,623 | ||
1PZ37 | 64 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT | NC、NF、NPT | ¥172,040 | ||
1PZ44 | 12 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | NC | ¥42,553 | ||
1PZ45 | 12 | 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20 | NF | ¥16,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。