YANKEE 1435 右勝手スパイラルチャッキングリーマ
Yankee 1435 チャッキング リーマは、機械加工に使用される切削工具です。 これらは、金属加工や木工作業で事前に開けられた穴を仕上げたり拡大したりして、正確な寸法と滑らかな表面を実現するのに最適です。
形式 | モデル | フルートの数 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1435-0.041 | 4 | 0.041 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.186 " | 0.041 " | #59 | 59 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.1562 | 4 | 0.1562 " | 分数インチ | 4" | 0.393 " | 0.156 " | 5 / 32 " | - | ¥8,257 | |
A | 1435-0.0394 | 4 | 0.0394 " | メトリック | 2.5 " | 0.182 " | 0.039 " | 1 mm | - | ¥8,257 | |
A | 1435-0.042 | 4 | 0.042 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.188 " | 0.042 " | #58 | 58 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.067 | 4 | 0.067 " | ワイヤー | 3" | 0.209 " | 0.067 " | #51 | 51 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.073 | 4 | 0.073 " | ワイヤー | 3" | 0.216 " | 0.073 " | #49 | 49 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.0781 | 4 | 0.0781 " | 分数インチ | 3" | 0.228 " | 0.078 " | 5 / 64 " | - | ¥6,647 | |
A | 1435-0.0785 | 4 | 0.0785 " | ワイヤー | 3" | 0.234 " | 0.078 " | #47 | 47 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.081 | 4 | 0.081 " | ワイヤー | 3" | 0.238 " | 0.081 " | #46 | 46 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.089 | 4 | 0.089 " | ワイヤー | 3" | 0.249 " | 0.089 " | #43 | 43 | ¥6,253 | |
A | 1435-0.0995 | 4 | 0.0995 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.272 " | 0.099 " | #39 | 39 | ¥6,715 | |
A | 1435-0.124 | 4 | 0.124 " | XNUMX進インチ | 3.5 " | 0.316 " | 0.124 " | 0.124 " | - | ¥6,916 | |
A | 1435-0.126 | 4 | 0.126 " | XNUMX進インチ | 3.5 " | 0.332 " | 0.126 " | 0.126 " | - | ¥6,916 | |
A | 1435-0.1406 | 4 | 0.1406 " | 分数インチ | 4" | 0.358 " | 0.14 " | 9 / 64 " | - | ¥8,257 | |
A | 1435-0.147 | 4 | 0.147 " | ワイヤー | 4" | 0.374 " | 0.147 " | #26 | 26 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.152 | 4 | 0.152 " | ワイヤー | 4" | 0.377 " | 0.152 " | #24 | 24 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.154 | 4 | 0.154 " | ワイヤー | 4" | 0.386 " | 0.154 " | #23 | 23 | ¥7,084 | |
A | 1435-0.052 | 4 | 0.052 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.196 " | 0.052 " | #55 | 55 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.111 | 4 | 0.111 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.295 " | 0.111 " | #34 | 34 | ¥6,916 | |
A | 1435-0.0787 | 4 | 0.0787 " | メトリック | 3" | 0.236 " | 0.078 " | 2 mm | - | ¥6,647 | |
A | 1435-0.086 | 4 | 0.086 " | ワイヤー | 3" | 0.246 " | 0.086 " | #44 | 44 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.096 | 4 | 0.096 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.257 " | 0.096 " | #41 | 41 | ¥6,715 | |
A | 1435-0.104 | 4 | 0.104 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.277 " | 0.104 " | #37 | 37 | ¥6,715 | |
A | 1435-0.1065 | 4 | 0.1065 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.281 " | 0.106 " | #36 | 36 | ¥6,715 | |
A | 1435-0.11 | 4 | 0.11 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.295 " | 0.11 " | #35 | 35 | ¥6,916 | |
A | 1435-0.113 | 4 | 0.113 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.302 " | 0.113 " | #33 | 33 | ¥6,916 | |
A | 1435-0.1495 | 4 | 0.1495 " | ワイヤー | 4" | 0.376 " | 0.149 " | #25 | 25 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.116 | 4 | 0.116 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.311 " | 0.116 " | #32 | 32 | ¥6,916 | |
A | 1435-0.1181 | 4 | 0.1181 " | メトリック | 3.5 " | 0.313 " | 0.118 " | 3" | - | ¥6,916 | |
A | 1435-0.12 | 4 | 0.12 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.315 " | 0.12 " | #31 | 31 | ¥6,916 | |
A | 1435-0.0935 | 4 | 0.0935 " | ワイヤー | 3" | 0.251 " | 0.093 " | #42 | 42 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.098 | 4 | 0.098 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.261 " | 0.098 " | #40 | 40 | ¥6,715 | |
A | 1435-0.1015 | 4 | 0.1015 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.275 " | 0.101 " | #38 | 38 | ¥6,715 | |
A | 1435-0.043 | 4 | 0.043 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.189 " | 0.043 " | #57 | 57 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.0469 | 4 | 0.0469 " | 分数インチ | 2.5 " | 0.193 " | 0.046 " | 3 / 64 " | - | ¥8,257 | |
A | 1435-0.055 | 4 | 0.055 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.196 " | 0.055 " | #54 | 54 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.076 | 4 | 0.076 " | ワイヤー | 3" | 0.221 " | 0.076 " | #48 | 48 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.0591 | 4 | 0.0591 " | メトリック | 2.5 " | 0.199 " | 0.059 " | 1.5 " | - | ¥7,769 | |
A | 1435-0.1094 | 4 | 0.1094 " | 分数インチ | 3.5 " | 0.29 " | 0.109 " | 7 / 64 " | - | ¥6,916 | |
A | 1435-0.0984 | 4 | 0.0984 " | メトリック | 3.5 " | 0.266 " | 0.098 " | 2.5 " | - | ¥6,715 | |
A | 1435-0.0938 | 4 | 0.0938 " | 分数インチ | 3" | 0.255 " | 0.093 " | 3 / 32 " | - | ¥6,647 | |
A | 1435-0.144 | 4 | 0.144 " | ワイヤー | 4" | 0.368 " | 0.144 " | #27 | 27 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.1378 | 4 | 0.1378 " | メトリック | 4" | 0.348 " | 0.137 " | 3.5 mm | - | ¥7,769 | |
A | 1435-0.136 | 4 | 0.136 " | ワイヤー | 4" | 0.339 " | 0.136 " | #29 | 29 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.1285 | 4 | 0.1285 " | ワイヤー | 3.5 " | 0.334 " | 0.128 " | #30 | 30 | ¥6,916 | |
A | 1435-0.125 | 4 | 0.125 " | 分数インチ | 3.5 " | 0.323 " | 0.125 " | 1 / 8 " | - | ¥6,177 | |
A | 1435-0.1405 | 4 | 0.1405 " | ワイヤー | 4" | 0.354 " | 0.14 " | #28 | 28 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.07 | 4 | 0.07 " | ワイヤー | 3" | 0.213 " | 0.07 " | #50 | 50 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.0635 | 4 | 0.0635 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.205 " | 0.063 " | #52 | 52 | ¥7,769 | |
A | 1435-0.0595 | 4 | 0.0595 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.201 " | 0.059 " | #53 | 53 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.0465 | 4 | 0.0465 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.191 " | 0.046 " | #56 | 56 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.04 | 4 | 0.04 " | ワイヤー | 2.5 " | 0.185 " | 0.04 " | #60 | 60 | ¥8,257 | |
A | 1435-0.0625 | 4 | 0.0625 " | 分数インチ | 2.5 " | 0.204 " | 0.062 " | 1 / 16 " | - | ¥8,257 | |
A | 1435-0.082 | 4 | 0.082 " | ワイヤー | 3" | 0.242 " | 0.082 " | #45 | 45 | ¥6,647 | |
A | 1435-0.1865 | 6 | 0.1865 " | XNUMX進インチ | 4.5 " | 0.124 " | 0.186 " | 0.186 " | - | ¥8,274 | |
A | 1435-0.221 | 6 | 0.221 " | ワイヤー | 6" | 0.248 " | 0.221 " | #2 | 2 | ¥10,140 | |
A | 1435-0.246 | 6 | 0.246 " | 手紙 | 6" | 0.437 " | 0.246 " | D | - | ¥9,160 | |
A | 1435-0.266 | 6 | 0.266 " | 手紙 | 6" | 0.249 " | 0.266 " | H | - | ¥12,382 | |
A | 1435-0.2756 | 6 | 0.2756 " | メトリック | 6" | 0.312 " | 0.275 " | 7 mm | - | ¥12,382 | |
A | 1435-0.2055 | 6 | 0.2055 " | ワイヤー | 5" | 0.499 " | 0.205 " | #5 | 5 | ¥9,870 | |
A | 1435-0.177 | 6 | 0.177 " | ワイヤー | 4.5 " | 0.472 " | 0.177 " | #16 | 16 | ¥8,795 |
特徴
- コバルト構造を採用し、硬度を高め、耐熱性を向上させています。
- これらのヤンキー チャッキング リーマーは、安定性と互換性のためのストレート シャンクを備えています。
- 視覚的に識別しやすく、美しい外観を実現するために明るい仕上げが施されています。
よくある質問
これらのヤンキー 1435 リーマの切削回転はどれくらいですか?
右利きの切断方向を提供します。
これらのチャッキングリーマを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- リーマサイズ
- 建築材料
- フルートのデザイン
- シャンクタイプ
- 最先端のジオメトリ
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーキットトレーサー
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- ギアモーターアクセサリー
- 液体貯蔵タンク
- 保護スリーブ
- チェックバルブと逆流防止装置
- 室内空気質
- ポータブルクーラーおよび飲料
- リサイクル設備
- 舗装の品質
- BRADY 壁スイッチのロックアウト
- MOON AMERICAN 調整可能な消火栓レンチ
- CALDWELL フォークリフトリフティングフック
- ARLINGTON INDUSTRIES ストレートコネクタ
- RAE 舗装ステンシル、先
- HOFFMAN SpectraCoolG52シリーズ屋内エンクロージャーエアコン
- APOLLO VALVES 88B-140シリーズフランジ付き標準ポートボールバルブ
- EATON カウンターエンコーダー
- HUMBOLDT アスファルト含有物/バインダー点火炉
- VESTIL SPA2シリーズ ストックピッカートラック