RULAND MANUFACTURING MCLシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | 外径 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | クリアランス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCL-5-P | 16 mm | 5 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | 20.8 mm | ¥2,713 | |
A | MCL-4-P | 16 mm | 4 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | 20.8 mm | ¥2,713 | |
B | MCL-4-F | 16 mm | 4 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 20.8 mm | ¥1,576 | |
C | MCL-6-SS | 16 mm | 6 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 20.8 mm | ¥3,393 | |
D | MCL-4-ST | 16 mm | 4 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | 20.8 mm | ¥7,537 | |
B | MCL-5-F | 16 mm | 5 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 20.8 mm | ¥1,525 | |
D | MCL-6-ST | 16 mm | 6 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | 20.8 mm | ¥9,981 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 5 Don Farfaɗowar Terra Classic | 16 mm | 5 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 20.8 mm | ¥1,748 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 4 Don Farfaɗowar Terra Classic | 16 mm | 4 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 20.8 mm | ¥1,908 | |
C | MCL-4-SS | 16 mm | 4 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 20.8 mm | ¥3,482 | |
B | MCL-3-F | 16 mm | 3 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 20.8 mm | ¥1,700 | |
C | MCL-5-SS | 16 mm | 5 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 20.8 mm | ¥3,138 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 6 Don Farfaɗowar Terra Classic | 16 mm | 6 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 20.8 mm | ¥1,736 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 3 Don Farfaɗowar Terra Classic | 16 mm | 3 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 20.8 mm | ¥1,891 | |
C | MCL-3-SS | 16 mm | 3 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 20.8 mm | ¥2,218 | |
D | MCL-5-ST | 16 mm | 5 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | 20.8 mm | ¥8,089 | |
B | MCL-6-F | 16 mm | 6 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 20.8 mm | ¥1,525 | |
A | MCL-6-P | 16 mm | 6 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | 20.8 mm | ¥2,635 | |
B | MCL-8-F | 18 mm | 8 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 22.4 mm | ¥1,600 | |
C | MCL-8-SS | 18 mm | 8 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 22.4 mm | ¥3,618 | |
D | MCL-8-ST | 18 mm | 8 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | 22.4 mm | ¥11,744 | |
A | MCL-8-P | 18 mm | 8 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 8 | 9 mm | - | 22.4 mm | ¥2,805 | |
B | MCL-7-F | 18 mm | 7 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 22.4 mm | ¥1,598 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 8 Don Farfaɗowar Terra Classic | 18 mm | 8 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 22.4 mm | ¥1,806 | |
C | MCL-7-SS | 18 mm | 7 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 22.4 mm | ¥3,995 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 7 Don Farfaɗowar Terra Classic | 18 mm | 7 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 22.4 mm | ¥1,884 | |
C | MCL-10-SS | 24 mm | 10 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 26.3 mm | ¥4,449 | |
C | MCL-9-SS | 24 mm | 9 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 26.3 mm | ¥4,209 | |
D | MCL-10-ST | 24 mm | 10 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 10 | 9 mm | - | 26.3 mm | ¥11,430 | |
B | MCL-9-F | 24 mm | 9 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 26.3 mm | ¥1,753 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 10 Don Farfaɗowar Terra Classic | 24 mm | 10 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 26.3 mm | ¥2,169 | |
A | MCL-10-P | 24 mm | 10 mm | - | ステンレス鋼 | M3 X 10 | 9 mm | - | 26.3 mm | ¥3,081 | |
B | MCL-10-F | 24 mm | 10 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 26.3 mm | ¥1,772 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 9 Don Farfaɗowar Terra Classic | 24 mm | 9 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 26.3 mm | ¥2,171 | |
D | MCL-12-ST | 28 mm | 12 mm | - | ステンレス鋼 | M4 X 12 | 11 mm | - | 32 mm | ¥14,917 | |
C | MCL-11-SS | 28 mm | 11 mm | M4 | ステンレス鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 32.0 mm | ¥2,887 | |
A | MCL-12-P | 28 mm | 12 mm | - | ステンレス鋼 | M4 X 12 | 11 mm | - | 32 mm | ¥3,427 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 11 Don Farfaɗowar Terra Classic | 28 mm | 11 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 225度F | 32.0 mm | ¥2,216 | |
B | MCL-11-F | 28 mm | 11 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 32.0 mm | ¥1,855 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 12 Don Farfaɗowar Terra Classic | 28 mm | 12 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 225度F | 32.0 mm | ¥2,384 | |
C | MCL-12-SS | 28 mm | 12 mm | M4 | ステンレス鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 32.0 mm | ¥4,630 | |
B | MCL-12-F | 28 mm | 12 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 32.0 mm | ¥1,940 | |
C | MCL-13-SS | 30 mm | 13 mm | M4 | ステンレス鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 33.7 mm | ¥5,382 | |
B | MCL-13-F | 30 mm | 13 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 33.7 mm | ¥2,195 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 14 Don Farfaɗowar Terra Classic | 30 mm | 14 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 225度F | 33.7 mm | ¥2,787 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 13 Don Farfaɗowar Terra Classic | 30 mm | 13 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 225度F | 33.7 mm | ¥2,450 | |
B | MCL-14-F | 30 mm | 14 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 33.7 mm | ¥2,244 | |
A | MCL-14-P | 30 mm | 14 mm | - | ステンレス鋼 | M4 X 14 | 11 mm | - | 33.7 mm | ¥3,140 | |
C | MCL-14-SS | 30 mm | 14 mm | M4 | ステンレス鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 33.7 mm | ¥5,342 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 15 Don Farfaɗowar Terra Classic | 34 mm | 15 mm | M5 | 合金鋼 | M5 | 13 mm | 225度F | 39.3 mm | ¥2,847 | |
C | MCL-15-SS | 34 mm | 15 mm | M5 | ステンレス鋼 | M5 | 13 mm | 350度F | 39.3 mm | ¥6,035 | |
D | MCL-15-ST | 34 mm | 15 mm | - | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | - | 39.3 mm | ¥16,623 | |
A | MCL-16-P | 34 mm | 16 mm | - | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | - | 39.3 mm | ¥4,094 | |
B | MCL-15-F | 34 mm | 15 mm | M5 | 合金鋼 | M5 | 13 mm | 350度F | 39.3 mm | ¥2,343 | |
C | MCL-16-SS | 34 mm | 16 mm | M5 | ステンレス鋼 | M5 | 13 mm | 350度F | 39.3 mm | ¥6,045 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 16 Don Farfaɗowar Terra Classic | 34 mm | 16 mm | M5 | 合金鋼 | M5 | 13 mm | 225度F | 39.3 mm | ¥2,711 | |
D | MCL-16-ST | 34 mm | 16 mm | - | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | - | 39.3 mm | ¥16,623 | |
A | MCL-15-P | 34 mm | 15 mm | - | ステンレス鋼 | M5 X 16 | 13 mm | - | 39.3 mm | ¥4,094 | |
B | MCL-16-F | 34 mm | 16 mm | M5 | 合金鋼 | M5 | 13 mm | 350度F | 39.3 mm | ¥2,244 | |
E | Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 17 Don Farfaɗowar Terra Classic | 36 mm | 17 mm | M5 | 合金鋼 | M5 | 13 mm | 225度F | 41.1 mm | ¥3,100 | |
B | MCL-17-F | 36 mm | 17 mm | M5 | 合金鋼 | M5 | 13 mm | 350度F | 41.1 mm | ¥2,537 |
MCLシリーズシャフトカラー
Rudland Manufacturing MCL シリーズ シャフト カラーは、モーター コンポーネント、ギア アセンブリ、ベアリング、スプロケット、その他の部品を所定の位置に保持し、適切な動きと位置合わせを容易にするのに適しています。 ユニット全体を分解せずに、カラーをシャフトの端からスライドさせるだけで取り付けられる一体型の設計が特徴です。 これらのカラーには、カラーをシャフトにしっかりと固定するクランプ機構 (ネジのセット) も組み込まれており、無期限の調整が可能です。 耐久性と耐食性を高めるアルミニウム構造を備えており、華氏 225 度までの温度に耐える能力を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサ
- キー溝ブローチセット
- ヒートガン
- アルミサービスポール
- ビニールストリップ
- 手袋と手の保護具
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 天井タイルと断熱材
- PRO-LINE カンチレバー棚、48 "ベース長
- HCL FASTENERS ハービークリッププラスチックホースクランプ
- STEWART R. BROWNE コイル状接地クランプ
- AVEN ピンセットセット、プラスチックポーチ
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール、シャープ
- APPLETON ELECTRIC パイロットライト6V
- APPLETON ELECTRIC フレキシブルカップリングSS
- ALL GEAR チェリーボム II アーボリスト クライミング ライン
- BALDOR / DODGE SCMED ボールベアリング
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ XNUMX 条ウォームギヤ アセタール