入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 6 mm |
クリアランス径 | 20.8 mm |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | メトリック |
材料 | アセタールプラスチック |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -10度から185度F |
外径 | 16 mm |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M3 X 8 |
幅(Width) | 9 mm |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
プロダクト | モデル | 外径 | ボア径 | キャップスクリューサイズ | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | クリアランス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 10 Don Farfaɗowar Terra Classic | 24 mm | 10 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 225度F | 26.3 mm | ¥2,169 | ||
MCL-10-F | 24 mm | 10 mm | M3 | 合金鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 26.3 mm | ¥1,772 | ||
MCL-10-SS | 24 mm | 10 mm | M3 | ステンレス鋼 | M3 | 9 mm | 350度F | 26.3 mm | ¥4,456 | ||
Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 11 Don Farfaɗowar Terra Classic | 28 mm | 11 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 225度F | 32.0 mm | ¥2,216 | ||
MCL-11-F | 28 mm | 11 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 32.0 mm | ¥1,855 | ||
MCL-11-SS | 28 mm | 11 mm | M4 | ステンレス鋼 | M4 | 11 mm | 350度F | 32.0 mm | ¥3,193 | ||
Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 12 Don Farfaɗowar Terra Classic | 28 mm | 12 mm | M4 | 合金鋼 | M4 | 11 mm | 225度F | 32.0 mm | ¥2,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。