定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGMCL-12-シャフトカラーワンピースクランプID12 Mm | AB8ZBH 2ALB5

RULAND MANUFACTURING MCL-12-A シャフト カラー ワンピース クランプ ID 12 mm

在庫あり
アイテム:AB8ZBH モデル:MCL-12-A相互参照:2ALB5

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,384 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径12 mm
キャップスクリューサイズM4
クリアランス径32.0 mm
襟スタイルクランプ
寸法タイプメトリック
終了明るい
内部径12 mm
材料2024アルミニウム
個数1
動作温度 範囲-40度から225度F
外径28 mm
ねじ材合金鋼
スクリューサイズM4
タイプワンピースクランプ
幅(Width)11 mm
温度に耐える。225度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)2.54
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル外径ボア径キャップスクリューサイズねじ材スクリューサイズ幅(Width)温度に耐える。クリアランス径価格
RULAND MANUFACTURINGMCL-10-シャフトカラーワンピースクランプID10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 10 Don Farfaɗowar Terra Classic24 mm10 mmM3合金鋼M39 mm225度F26.3 mm¥2,169
RULAND MANUFACTURINGMCL-10-FシャフトカラーワンピースクランプID10 Mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24 mm10 mmM3合金鋼M39 mm350度F26.3 mm¥1,772
RULAND MANUFACTURINGMCL-10-SSシャフトカラーワンピースクランプID10 mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24 mm10 mmM3ステンレス鋼M39 mm350度F26.3 mm¥4,456
RULAND MANUFACTURINGMCL-11-シャフトカラーワンピースクランプID11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 Hanyar Da Aka Shayar Da Kan Shari'a Don Kona USTC Miliyan 11 Don Farfaɗowar Terra Classic28 mm11 mmM4合金鋼M411 mm225度F32.0 mm¥2,216
RULAND MANUFACTURINGMCL-11-FシャフトカラーワンピースクランプID11 Mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28 mm11 mmM4合金鋼M411 mm350度F32.0 mm¥1,855
RULAND MANUFACTURINGMCL-11-SSシャフトカラーワンピースクランプID11 mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28 mm11 mmM4ステンレス鋼M411 mm350度F32.0 mm¥3,193
RULAND MANUFACTURINGMCL-12-FシャフトカラーワンピースクランプID12 Mm | AB8ZBK 2ALB7 MCL-12-F28 mm12 mmM4合金鋼M411 mm350度F32.0 mm¥1,940

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MCL-12-A シャフト カラー ワンピース クランプ ID 12 mm
¥2,384 /単価