エアラインロックアウトバルブ
空気圧ロックアウトバルブ
ロックアウトバルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7885 62 22 | ¥45,630 | 見積依頼 | ||||
A | 7880 10 17 | ¥98,799 | 見積依頼 | ||||
A | 7880 08 13 | ¥63,057 | 見積依頼 | ||||
A | 7885 56 11 | ¥27,559 | 見積依頼 | ||||
B | 7886 14 14 | ¥29,769 | 見積依頼 | ||||
B | 7886 11 11 | ¥27,176 | 見積依頼 | ||||
C | 7885 56 14 | ¥32,217 | |||||
C | 7885 60 18 | ¥35,536 | |||||
D | 7886 22 22 | ¥39,661 |
バルブロックアウト1/4インチ
ヘビーデューティーロックアウトバルブ
Speedaireの空気圧ロックアウトバルブは、サービスおよびメンテナンス手順全体を通じて、空圧式デバイスの予期しない機械の起動を回避するように設計されています。 これらのロックアウトバルブは、閉位置でのみロックアップできます。 3 / 4、3 / 8、1 / 2インチのNPTサイズで利用可能なこれらのロックアウトバルブの範囲から選択してください。
Speedaireの空気圧ロックアウトバルブは、サービスおよびメンテナンス手順全体を通じて、空圧式デバイスの予期しない機械の起動を回避するように設計されています。 これらのロックアウトバルブは、閉位置でのみロックアップできます。 3 / 4、3 / 8、1 / 2インチのNPTサイズで利用可能なこれらのロックアウトバルブの範囲から選択してください。
バルブロックアウト3/8インチ
圧縮空気ラインロックアウトバルブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | V60-04-B000B-17 | ¥15,015 | |
B | V73-06-B000B | ¥20,138 | |
C | V73-04-B000B | ¥20,138 | |
D | V40-02-B000B | ¥13,090 | |
E | V60-03-B000B | ¥15,015 |
バルブ ロックアウト 1 インチ NPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4ZL06 | AE2UMZ | ¥66,795 |
Osha ロックアウト バルブ、3 ウェイ、FRL モジュラー、3/8 インチ NPT、5 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-1163-5 | CD8TDZ | ¥15,769 | 詳細を参照してください。 |
Osha ロックアウト バルブ、3 ウェイ、FRL モジュラー、1/2 インチ NPT、5 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-1163-6 | CD8茶 | ¥15,794 | 詳細を参照してください。 |
Osha ロックアウト バルブ、3 ウェイ、FRL モジュラー、1/4 インチ NPT、5 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-1163-4 | CD8TDY | ¥16,140 | 詳細を参照してください。 |
エアラインロックアウトバルブ
Aro の幅広いエアライン ロックアウト バルブと空気圧ロックアウト バルブからお選びください。 ミルトンインダストリーズ そしてスピーデア。 これらは、サービスまたはメンテナンス中に空気の流れを遮断することで、空気システムの不正な加圧を防ぐように設計されています。 アロ OSHA 準拠の空気圧エアライン ロックアウト バルブは、圧縮空気の誤供給による空圧ツールの誤作動を防止するように設計されています。 これらは、吸気ポートをブロックし、下流の空気を大気中に排出するロック可能なタブ スライダーを備えています。 スライダーには穴が開いており、意図しないズレを防止します。 これらのモジュラー バルブは、最大 471 CFM のエアフローをサポートします。 スピードエア バルブ ロックアウトは、最大 300 PSI の空気圧に対応できるように設計された手動操作のエアライン ロックアウトです。 これらの Speedaire ロックアウト バルブは耐久性を高めるために亜鉛で作られており、しっかりと遮断するためのエラストマー シールが特徴です。 3/8、1/2、3/4 インチの NPT ポート サイズが用意されています。
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- 給湯器
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ワイヤーとケーブル
- 感電防止ブランケット
- 有害廃棄物バッグ
- 亜鉛メッキパイプ
- コアリングビットセンタリングビット
- フィルター交換部品、アクセサリー、サービスキット
- DAYTON ブロワー12/1インチ、スチール
- AMS 土壌回収プローブ
- VULCAN HART コンプレッションフィッティング
- FOL-DA-TANK デブリバッグ
- COOPER B-LINE クロスオーバーフレーミングクリップキットの一時停止
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 22-1/2 度エルボ、ソケット×ソケット
- REGAL ボールエンドミル シングルエンド 2枚刃 ハイス、CC、TiALN
- DREMEL 回転工具用研磨ポイント
- CLEVELAND 複数の材質に対応する高性能スパイラルフルートタップ
- LINEAR 耐久性の高いリニアカムローラーベアリング