入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウトバルブ |
ボディ材質 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 |
接続 | NPTxチューブ |
マックス。 圧力 | 145のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -4〜158度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7886 22 22 | ニッケルメッキ真鍮 | NPT | 1 / 2 " | - | ¥39,712 | ||
7885 60 18 | ガラス繊維入りナイロンとニッケルメッキ真鍮 | NPTxチューブ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥35,719 | ||
7885 62 22 | - | - | - | - | ¥45,630 | ||
7880 08 13 | - | - | - | - | ¥67,060 | ||
7886 11 11 | - | - | - | - | ¥27,797 | ||
7886 14 14 | - | - | - | - | ¥31,037 | ||
7880 10 17 | - | - | - | - | ¥99,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。