グリップリングテクノロジー
Legris Fittingsには、取り付けたチューブをグリップするグリップリングテクノロジーがあります。 これらのリングは、圧力の衝撃や振動を吸収するための弾力性がわずかです。 グリップリングの歯の形状は、チューブに縦方向の引っかき傷がつくのを防ぎます。
ベルギーのブリュッセルHoofdstedeijkGewestに本社を置くParkerブランドのLegrisは、1848年以来、配管、製造、生産自動化、食品加工および包装、輸送、医療業界向けの流体フローソリューションを製造してきました。 続きを読む
BSPT ねじを備えた高強度オススタッドカップリング。 -76 ~ 482 °F の温度範囲で効率的に動作します。メスの圧縮真鍮ナットも利用可能
RoHS 準拠のコンパクトなオス コネクタは、チューブをネジ付きポートに接続するように設計されています。 平スパナまたは六角レンチを使用して簡単に締め付けることができ、最大 290 psi の圧力に耐えます。 メスアダプター、90度エルボ、オスブランチティーも利用可能
Legris のカタログには、プッシュイン式継手、カートリッジ、チューブとホース、ポリマー流量調整器、ブロッキング継手、サイレンサー、ボールおよび軸方向バルブ、速動カプラー、マニホールド、アダプターが含まれています。 このブランドのプッシュイン継手は、流体フロー システムのさまざまなコンポーネントを接続するために設計されています。 これらの ISO 認定継手は、真空性能を最大化するための特許取得済みのシーリング技術を備えています。 これらには特許取得済みの脱落防止 O リング シールが平行にねじ込まれており、操作全体を通じて漏れのないシールが保証されます。 コンパクトな設計により、限られたスペースや既存の複雑なパイプライン システムにも最小限のスペース許容差で設置できます。 ルグリ ブロッキングバルブ 圧力が低下した場合に接続された機器の損傷を防ぎます。 それらは、流体汚染を防ぐためのシリコンフリー設計と真ちゅう構造を特徴としています。 ニッケルメッキの真ちゅう製の糸は、分解と再組み立てを繰り返した後でも糸の摩耗を防ぎます。
Legrisの部品番号は、さまざまなものと相互参照することがよくあります アポロ 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのLegrisバルブをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらのバルブと継手はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便の発送に適しています。
Legris Fittingsには、取り付けたチューブをグリップするグリップリングテクノロジーがあります。 これらのリングは、圧力の衝撃や振動を吸収するための弾力性がわずかです。 グリップリングの歯の形状は、チューブに縦方向の引っかき傷がつくのを防ぎます。
これらのフィッティングは、フィッティングにチューブが接続されていない場合、流体の流れを防ぎます。 また、そのような場合にパイプライン回路の圧力を維持します。
これらは、パイプラインシステム内の圧縮空気、液体、および気体を制御するのに理想的です。
これらのフィッティングは、パイプライン回路内のバクテリアの成長を抑えます。 それらは、医療施設および食品および飲料の処理操作における敏感な液体の移動をサポートします。