PNEUMADYNE INCマニホールド、ステンレス鋼
形式 | モデル | 入口サイズ | 取付穴サイズ | アウトレットの数 | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M10-125-6-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | 1" | ¥24,909 | |
B | M10-125-10-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 10 | 1 / 8 " | 1" | 7.75 " | 1" | ¥30,944 | |
C | M10-125-2-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | 1" | ¥19,885 | |
D | M10-125-8-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | 1" | ¥26,802 | |
E | M10-125-4-SS | 1 / 4 " | 0.17 " | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | 1" | ¥22,214 | |
B | M20-250-10-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 10 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9.125 " | 1.25 " | ¥43,337 | |
D | M20-250-8-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 8 | 1 / 4 " | 1.25 " | 7.375 " | 1.25 " | ¥38,284 | |
C | M20-250-2-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 1 / 4 " | 1.25 " | 2.125 " | 1.25 " | ¥23,113 | |
E | M20-250-4-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 4 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.875 " | 1.25 " | ¥26,128 | |
A | M20-250-6-SS | 3 / 8 " | 0.2 " | 6 | 1 / 4 " | 1.25 " | 5.625 " | 1.25 " | ¥33,470 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーションコントロールカップリング
- 庭のes
- ポケット温度計
- Oリング
- PTFEチューブ
- 配電設備
- 落下保護
- 在庫ピッキングと収納カート
- 井戸ポンプ
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- RUD CHAIN ねじ込み式ホイストリング、0度ピボット
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LEDウォールパックアイテム
- APPROVED VENDOR Flex toEMTカップリング
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル1インチ
- HUSQVARNA 一次フィルター-フィルターソックス
- COOPER B-LINE B288シリーズチャンネルエンドキャップ
- MARTIN SPROCKET 3/4 インチ ドライブ 12 ポイント標準ソケット、クローム
- ML KISHIGO コントラストメッシュベスト、ライム
- RINGERS GLOVES 断熱インパクトグローブ