ML KISHIGO コントラストメッシュベスト ライム
形式 | モデル | 胸のサイズにフィット | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-M | "40へ" 42 | 24 " | M | ¥3,419 | |
B | 1056-L | "44へ" 46 | 22 " | L | ¥3,419 | |
A | 1056-XL | 48-50" | 29 " | XL | ¥3,419 | |
A | 1056-2X | "52へ" 54 | 27 " | 2XL | ¥3,419 | |
A | 1056-3X | "56へ" 58 | 30 " | 3XL | ¥3,419 | |
A | 1056-4X | "60へ" 62 | 27 " | 4XL | ¥3,419 | |
A | 1056-5X | "64へ" 66 | 28 " | 5XL | ¥3,419 |
コントラストメッシュベスト、ライム
ML キシゴ 1056 対照的な安全ベストは、着用者の視認性と安全性が必須の作業環境で一般的に使用される安全衣料です。 これらのベストは、道路工事区域、倉庫、建設現場に最適です。
特徴
- ML キシゴ 1056 対照的な安全ベストは、ANSI クラス 2 および ANSI タイプ R に準拠しており、視認性の高い作業環境への適合性と厳格な安全基準への準拠を示しています。
- これらのコントラストのあるメッシュ ベストは、U 字型のバック ストライプ パターンを持ち、さまざまな角度からの視認性を高めるために戦略的に設計されており、作業中の安全性を強化します。
- フロントジッパー開閉部が付いているので、作業中にしっかりとしたフィット感を維持しながら、着脱が簡単に行えます。
- これらのコントラストのあるメッシュ ベストには、左胸と右腰に 2 つのポケットがあり、必須のツールや身の回り品を便利に収納できます。
- 左胸には独創的なマイクタブが装備されており、ハンズフリーコミュニケーションを促進し、仕事環境での効率的な調整を実現します。
- さらに、シルバーのメインカラーとコントラストのあるオレンジのボーダーを備えた反射ストライプ構成が特徴で、薄暗い場所や危険な状況でも優れた視認性を実現します。
- これらのコントラストのあるメッシュ ベストは、耐久性と通気性のあるポリエステル素材で作られており、要求の厳しい作業環境でも着用者の快適さと長寿命を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDポストトップフィクスチャ
- ツールホルダーアクセサリ
- マリン配線アクセサリー
- リフトテーブルアクセサリー
- シュリンククランプ
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 屋内LED照明器具
- 泡
- 電球関連商品
- ステープルズ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 水密安全-シュラウドフランジインレット、2/3/4ポール
- CANTEX 拡張カップリング
- DIXON ミニ排気流量制御弁
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-20 Un
- EATON 六角ニップル油圧ホースアダプター
- KERN AND SOHN UID-Mシリーズ高分解能デュアルレンジパレットはかり
- ARO 電磁弁コイル
- BRADLEY キット
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 13
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機