ハッベル配線デバイス-KELLEMS 防水安全シュラウド フランジ付きインレット、2 / 3 / 4 極
形式 | モデル | 材料 | アンプ | 色 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2435SW | 熱可塑性プラスチック | 20 | グレー、ホワイト | 5 | L16-20P | L16-20P | 3 | 4ワイヤー | ¥25,967 | |
B | HBL2725SW | 熱可塑性プラスチック | 30 | グレー | - | L15-30P | L15-30P | 3 | 4ワイヤー | ¥55,260 | |
C | HBL2615SW | 熱可塑性プラスチック | 30 | グレー | - | L5-30P | L5-30P | 2 | 3ワイヤー | ¥47,119 | |
D | HBL2715SW | 熱可塑性プラスチック | 30 | グレー | - | L14-30P | L14-30P | 3 | 4ワイヤー | ¥48,237 | |
E | HBL2815SW | 熱可塑性プラスチック | 30 | グレー、ホワイト | - | L21-30P | L21-30P | 4 | 5ワイヤー | ¥58,841 | |
F | HBL2315SW | 熱可塑性ポリエステル | 20 | グレー | 1 | L5-20P | L5-20P | 2 | 3ワイヤー | ¥22,100 |
水密安全-シュラウドフランジインレット、2/3/4ポール
Hubbell 配線デバイス - Kellems の防水安全シュラウド、ツイストロック インレットは、建築や産業用途での振動や動きによる偶発的なワイヤーの切断を防ぎ、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの防水インレットには、耐衝撃性と耐久性を高めるためのポリカーボネート端子保持具を備えた PBT ハウジングが備わっています。 これらは、湿気や汚れが入口に入るのを防ぐフランジと閉鎖キャップを備えており、デバイスが使用されていないときに環境を密閉します。 20 / 30、120、208、および 125VAC の電圧定格で利用可能なこれらの 250 / 480A インレットの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- 蛍光灯スターター
- パイロットエアコントロールバルブ
- クリップベアリング
- 除染シャワー供給ホース
- クランプ
- フードサービスの保管と輸送
- 手のこぎりとのこぎり
- 聴覚保護
- 目の保護具とアクセサリー
- MI-T-M 温水スキッドマウント高圧洗浄機
- LUMAPRO ミニチュアバイポーラLED電球、T3 1 / 4、24V
- LAMP ステンレス鋼のトルクトルクヒンジ
- PARKER メスコネクタ、金属、圧縮
- PROTO ツールリストストラップストラップ
- CELLTREAT 三角フラスコキャップ/ファーンバッハ
- GPIMETERS カバープレートキット
- THOMAS & BETTS 絶縁された断路
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 140チェーン
- ULTRATECH 交換用ピン