入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密シュラウドフランジインレット |
アンプ | 30 |
色 | グレー |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 2.27 " |
HP | 2 |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 66 |
長さ | 3.75 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | ネジ取り付け |
装着タイプ | フラッシュマウント |
NEMA構成 | L5-30P |
NEMA評価 | L5-30P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
タイプ | シュラウド |
UPC | 783585231648 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 3750 W |
幅(Width) | 3.75 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | アンプ | 色 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2315SW | 熱可塑性ポリエステル | 20 | グレー | 1 | L5-20P | L5-20P | 2 | 3ワイヤー | ¥22,100 | ||
HBL2435SW | 熱可塑性プラスチック | 20 | グレー、ホワイト | 5 | L16-20P | L16-20P | 3 | 4ワイヤー | ¥25,967 | ||
HBL2715SW | 熱可塑性プラスチック | 30 | グレー | - | L14-30P | L14-30P | 3 | 4ワイヤー | ¥48,237 | ||
HBL2725SW | 熱可塑性プラスチック | 30 | グレー | - | L15-30P | L15-30P | 3 | 4ワイヤー | ¥55,260 | ||
HBL2815SW | 熱可塑性プラスチック | 30 | グレー、ホワイト | - | L21-30P | L21-30P | 4 | 5ワイヤー | ¥58,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。