GREENLEE 電線管ダイス、スチール、ねじなし
形式 | モデル | 外径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7212SP-3 / 4D | 1.111 " | 3 / 4 " | ¥5,899 | |
B | 7212SP-1D | 1.362 " | 1" | ¥7,108 | |
C | 7212SP-1-1 / 4D | 1.701 " | 1.25 " | ¥9,632 | |
D | 7212SP-1-1 / 2D | 1.951 " | 1.5 " | ¥11,910 | |
E | 7212SP-2D | 2.416 " | 2" | ¥16,798 |
コンジットダイ、スチール、スレッドなし
Greenlee コンジット ダイスは、最大 10 ゲージの軟鋼、グラスファイバー、アルミニウム、またはプラスチックのワークピースを打ち抜くために、油圧およびバッテリー駆動のドライバーとともに使用されます。 これらの電線管ダイスは、硬度と優れた耐食性を備えたニッケルメッキ炭素鋼構造を特徴としています。 スレッドのないパンチ設計を採用しており、交差スレッドを排除し、セットアップと分解を最大 3 倍高速に行うことができます。 外径は 1.111、1.362、1.701、1.951、2.416 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレーラーロック
- パイプ抽出器
- アース棒
- 空気および真空解放バルブ
- プレートジョイナー
- ポンプモーター
- ネジ
- プッシュボタン
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 農業試験
- NORTH BY HONEYWELL ニット手袋
- ECONOLINE 明確な目的の圧力供給ノズル
- HOSE MASTER 1/2インチx8フィートの極低温ホース
- MUELLER STEAM バスケットストレーナー
- WESTWARD 溶接ケーブル3 / 0Awg
- DURHAM MANUFACTURING 可変コンパートメントインサート
- COOPER B-LINE タイプ 12 モジュラー シングル ドア自立式地上マウント切断エンクロージャ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-18 Unf
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、スピゴット、FKM
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、240 チェーン