入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットダイス |
材料 | ニッケルメッキ炭素鋼 |
個数 | 1 |
外径 | 1.362 " |
サイズ | 1" |
ねじ山の方向 | スレッドなし |
ねじの種類 | なし |
UPC | 783310092803 |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7212SP-3 / 4D | 1.111 " | 3 / 4 " | ¥5,899 | ||
7212SP-1-1 / 4D | 1.701 " | 1.25 " | ¥9,632 | ||
7212SP-1-1 / 2D | 1.951 " | 1.5 " | ¥11,910 | ||
7212SP-2D | 2.416 " | 2" | ¥16,798 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。