CHEMTROLS VALVES Plastic Inline True Union Ball Valves, 3-Piece Valve Structure
形式 | モデル | ボール材料 | ボディ材質 | ホースID | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ステム素材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51TB-V1 | CPVC | CPVC | - | 250 PSI CWP | 1" | CPVC | 73度から210度F | ¥29,138 | |
A | U51TB-V11/4 | CPVC | CPVC | - | 250 PSI CWP | 1.25 " | CPVC | 73度から210度F | ¥45,207 | |
A | U51TB-V11/2 | CPVC | CPVC | - | 250 PSI CWP | 1.5 " | CPVC | 73度から210度F | ¥49,142 | |
A | U51TB-V2 | CPVC | CPVC | - | 250 PSI CWP | 2" | CPVC | 73度から210度F | ¥64,036 | |
B | S51TB-V3 | CPVC | CPVC | - | 150 PSI CWP | 3" | CPVC | 73度から210度F | ¥166,302 | |
A | U51TB-V1/2 | CPVC | CPVC | - | 250 PSI CWP | 1 / 2 " | CPVC | 73度から210度F | ¥20,006 | |
A | U51TB-V3/4 | CPVC | CPVC | - | 250 PSI CWP | 3 / 4 " | CPVC | 73度から210度F | ¥25,202 | |
C | MA930U6 | PVC | PVC | 1 / 2 " | 250 PSI CWP | - | PVC | 0度から180度F | ¥16,154 | |
C | MA930U8 | PVC | PVC | 3 / 4 " | 250 PSI CWP | - | PVC | 0度から180度F | ¥19,518 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガーデンホースリールカートとハンガー
- Yとバスケットストレーナー
- ディフューザー
- フロアコーティングスパイクシューズ
- ホッパー足回り
- ポンプ制御
- ストレインリリーフ
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 室内空気質
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- RAE 舗装ステンシル、文字、数字、句読点
- LUBERFINER エアフィルター、アキシャルシール
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 1-1/4 インチ
- CONTROL COMPANY デジタル数取器、ハンドヘルド、ブラック
- OSG 820シリーズ、カーバイドバー
- RITTAL KL 端子箱(グランドプレートなし)
- MJ MAY フィルムストック、UHMW
- GENERAL PIPE CLEANERS リアガイドホース
- WESTWARD コンビネーションレンチ
- BULLDOG トレーラージャッキ、スイベル