OSG 820シリーズ、カーバイドバー
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 820-0001-30 | 3-31 / 32」 | 12 mm | 80,000 | 38 mm | 3" | SA-52 | ¥6,610 | |
B | 820-0011 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 75,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-53 | ¥6,315 | |
B | 820-0011-30 | 5.00 mm | 9 mm | 75,000 | 50 mm | 6" | SH-53 | ¥6,207 | |
A | 820-0001 | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-52 | ¥6,145 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 色分けされたブラシ
- ドライバス
- 自動車用ヒューズ
- ホイールラグナットロック
- 空気と水のアフタークーラー
- 水質検査装置およびメーター
- 機械液
- ファンブレードとプロペラ
- ハンマーと打撃ツール
- 車体工具
- ENERPAC 油圧ポンプ
- MASTER LOCK プッシュボタンロックアウト
- CCL 交換可能なコアドロワーデッドボルトロック
- APPROVED VENDOR ニップル、3インチ、ねじ込み、ステンレス鋼
- ACROVYN ラブストリップ、ブラジリアン ナッツ、アクロビン
- EDWARDS SIGNALING 12Vバッテリー
- SPEARS VALVES トゥルーラグバタフライバルブボルトキット、タイプ304ステンレス鋼
- SIGNODE 圧縮ばね
- SMC VALVES セットナット
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア