自動車用ヒューズ
自動車用ヒューズ:シリーズFLF
ミンブレードシリーズヒューズ
形式 | モデル | アンプ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30913 | ¥451 | 見積依頼 | ||
B | 24103-7 | ¥37 | 見積依頼 | ||
C | 24101 | ¥358 | 見積依頼 | ||
D | 24105-7 | ¥37 | 見積依頼 | ||
E | 25205-7 | ¥49 | 見積依頼 | ||
D | 24105 | ¥358 | 見積依頼 | ||
F | 24805-7 | ¥40 | 見積依頼 | ||
F | 24805 | ¥426 | 見積依頼 | ||
G | 24807 | ¥426 | 見積依頼 | ||
G | 24807-7 | ¥40 | 見積依頼 | ||
H | 24107 | ¥358 | 見積依頼 | ||
I | 25207-7 | ¥49 | 見積依頼 | ||
H | 24107-7 | ¥37 | 見積依頼 | ||
J | 24810 | ¥426 | 見積依頼 | ||
J | 24810-7 | ¥40 | 見積依頼 | ||
K | 24110-7 | ¥37 | 見積依頼 | ||
L | 25210-7 | ¥49 | 見積依頼 | ||
K | 24110 | ¥358 | 見積依頼 | ||
M | 24115-7 | ¥37 | 見積依頼 | ||
M | 24115 | ¥358 | 見積依頼 | ||
N | 25215-7 | ¥49 | 見積依頼 | ||
O | 24815-7 | ¥40 | 見積依頼 | ||
O | 24815 | ¥426 | 見積依頼 | ||
P | 24820-7 | ¥40 | 見積依頼 | ||
P | 24820 | ¥426 | 見積依頼 |
ミッドブレードシリーズブレードヒューズ
FMXシリーズヒューズ
自動車用ヒューズ:シリーズFMX
自動車用ヒューズ:シリーズBP / ATM
形式 | モデル | カラーコード | ヒューズアンプ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BP / ATM-15ID | ¥3,924 | 2 | |||
B | BP / ATM-25ID | ¥3,835 | 2 | |||
C | BP / ATM-10ID | ¥3,924 | 2 | |||
D | BP / ATM-3ID | ¥3,835 | 2 | |||
E | BP / ATM-20ID | ¥3,791 | 2 |
自動車用ヒューズ:シリーズMAX
Bussmann 自動車用ヒューズは、バッテリー近くのヒューズ パネルまたは補助パネルのワイヤリング ハーネスの回路を保護するために使用され、国産車および一部の輸入モデルでの使用に最適です。 これらの速断ヒューズは、XNUMX つのブレード型コンタクトを備えたプラスチック ハウジングを備えており、互換性のあるヒューズ ブロックまたはホルダーに簡単にフィットします。 不一致のヒューズが取り付けられる可能性を排除するために、アンペア数ごとに色分けされています。 これらの自動車用ヒューズの透明なハウジングにより、ヒューズエレメントが損傷していないか、または溶けているかを確認できます。
Bussmann 自動車用ヒューズは、バッテリー近くのヒューズ パネルまたは補助パネルのワイヤリング ハーネスの回路を保護するために使用され、国産車および一部の輸入モデルでの使用に最適です。 これらの速断ヒューズは、XNUMX つのブレード型コンタクトを備えたプラスチック ハウジングを備えており、互換性のあるヒューズ ブロックまたはホルダーに簡単にフィットします。 不一致のヒューズが取り付けられる可能性を排除するために、アンペア数ごとに色分けされています。 これらの自動車用ヒューズの透明なハウジングにより、ヒューズエレメントが損傷していないか、または溶けているかを確認できます。
自動車用ヒューズ:シリーズBP / ATC
形式 | モデル | カラーコード | ヒューズアンプ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BP / ATC-15ID | ¥2,125 | 2 | |||
B | BP / ATC-7-1 / 2ID | ¥2,114 | 2 | |||
C | BP / ATC-25ID | ¥2,122 | 2 | |||
D | BP / ATC-30ID | ¥2,095 | 2 | |||
E | BP / ATC-10ID | ¥2,125 | 2 | |||
F | BP / ATC-5ID | ¥2,367 | 2 | |||
G | BP / ATC-3ID | ¥2,649 | 2 | |||
H | BP / ATC-20ID | ¥2,125 | 2 |
FMX-LPシリーズヒューズ
自動車用ヒューズ:シリーズSFE
自動車用ヒューズ:シリーズATM
UL 認定の Bussmann ATM シリーズ車載用ヒューズは、低電圧回路または車載用回路に電流過負荷と短絡保護を提供するように設計されています。 導電性を高めるための銀メッキの亜鉛ブレード端子と、密閉要素を保護および維持するためのポリアミド透明ハウジングが特徴です。 ヒューズ ハウジングのテスト ポイントにより、ヒューズ定格が 2 ~ 30 A の範囲で迅速なトラブルシューティングが可能です。これらの高速ヒューズは、透明、紫、茶色、ピンク、黄褐色、灰色、青、黄、赤、緑のカラー コードからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
UL 認定の Bussmann ATM シリーズ車載用ヒューズは、低電圧回路または車載用回路に電流過負荷と短絡保護を提供するように設計されています。 導電性を高めるための銀メッキの亜鉛ブレード端子と、密閉要素を保護および維持するためのポリアミド透明ハウジングが特徴です。 ヒューズ ハウジングのテスト ポイントにより、ヒューズ定格が 2 ~ 30 A の範囲で迅速なトラブルシューティングが可能です。これらの高速ヒューズは、透明、紫、茶色、ピンク、黄褐色、灰色、青、黄、赤、緑のカラー コードからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
自動車用ブレードヒューズ
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | BP/MAX-20ID | ¥2,853 | 1 | |
B | BP/MAX-40ID | ¥2,853 | 1 | |
C | BP / ATM-5ID | ¥2,248 | 2 | |
D | BP/MAX-50ID | ¥2,853 | 1 | |
E | BP/MAX-60ID | ¥2,839 | 1 | |
F | BP/MAX-30ID | ¥2,853 | 1 |
ATRシリーズ自動車用ヒューズ
Bussmann ATR シリーズ自動車用ヒューズは、最小限のスペースで過電流や短絡状態から保護します。 取り付けと交換が簡単なデュアルブレード設計が特徴で、電流定格 (32V) を簡単に識別できるように色分けされています。 これらのヒューズには、銀メッキの亜鉛合金端子が含まれており、優れた耐食性と導電性を備えています。 ナイロン製で振動に強く、摂氏 -40 ~ 125 度の範囲の温度に耐えます。 これらのマイクロ ヒューズは、照明、オーディオ システム、パワー ウィンドウ、点火システムなどの単一回路 (個別の電気回路) を保護します。
Bussmann ATR シリーズ自動車用ヒューズは、最小限のスペースで過電流や短絡状態から保護します。 取り付けと交換が簡単なデュアルブレード設計が特徴で、電流定格 (32V) を簡単に識別できるように色分けされています。 これらのヒューズには、銀メッキの亜鉛合金端子が含まれており、優れた耐食性と導電性を備えています。 ナイロン製で振動に強く、摂氏 -40 ~ 125 度の範囲の温度に耐えます。 これらのマイクロ ヒューズは、照明、オーディオ システム、パワー ウィンドウ、点火システムなどの単一回路 (個別の電気回路) を保護します。
ATLシリーズ自動車用ヒューズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ATL-15 | ¥353 | |
B | ATL-10 | ¥353 | |
A | ATL-7-1 / 2 | ¥353 | |
C | ATL-5 | ¥353 |
ロープロファイル自動車用ヒューズ
ATMシリーズ自動車用ヒューズ
Bussmann ATM シリーズ自動車用ヒューズは、電気回路を過剰な電流の流れから保護し、重要な自動車部品への損傷を防ぎます。 これらは、車両の電気システム、エンジン制御モジュール、オーディオ システム、照明回路、電源コンセント、および HVAC システムで使用されます。 これらの ATM シリーズ ヒューズは、狭いスペースにも簡単に設置できるコンパクトなフォームファクタを備えています。 識別しやすいように色分けされており、過電流状況に迅速に反応して回路を保護します。 これらの Bussmann ATM シリーズ ヒューズは、色付きのプラスチック ハウジングを備えており、耐久性と視覚的な識別を提供します。 これらのヒューズは、導電性と効率的な電流の流れを改善するために亜鉛ヒューズ要素を利用しています。
Bussmann ATM シリーズ自動車用ヒューズは、電気回路を過剰な電流の流れから保護し、重要な自動車部品への損傷を防ぎます。 これらは、車両の電気システム、エンジン制御モジュール、オーディオ システム、照明回路、電源コンセント、および HVAC システムで使用されます。 これらの ATM シリーズ ヒューズは、狭いスペースにも簡単に設置できるコンパクトなフォームファクタを備えています。 識別しやすいように色分けされており、過電流状況に迅速に反応して回路を保護します。 これらの Bussmann ATM シリーズ ヒューズは、色付きのプラスチック ハウジングを備えており、耐久性と視覚的な識別を提供します。 これらのヒューズは、導電性と効率的な電流の流れを改善するために亜鉛ヒューズ要素を利用しています。
詳細はこちら
- ハンドトラック
- ナッツ
- 電圧レギュレーション
- カウンターとアワーメーター
- 錫
- ペデスタルポンプ
- 電気特性データロガー
- 医療キャビネット
- 押しボタンヘッド
- ローレット工具付属品
- METRO ソリッドシェルフ21x60インチ
- GENERAL ELECTRIC TED フレームサーキットブレーカー
- SUPER-STRUT スーパーマグシリーズボルトワッシャー
- ANVIL 鋳鉄ベースプレート付きパイプロール
- MAXXIMA ストップ/テール/ターン
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、コーティングなし、7 ゲージ、ホワイト
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、860 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- CLEVELAND 高性能仕上げ用粉末金属スクエアエンドミル
- LINCOLN ELECTRIC 鋳鉄棒溶接電極
- HEAT WAGON ヒーター