ENERPAC 油圧ポンプ
形式 | モデル | 次元M | 空気消費量 | ディメンションA | 最大。 定格圧力時の流量 | 負荷時の出力流量 | 無負荷時の出力流量 | ポンプ制御 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-133 | - | 9SCFM | - | 8cu。 インチ/分 | 8cu。 インチ/分 | 40cu。 インチ/分 | - | 85 dBA | ¥227,787 | |
B | XA11 | - | 13058SCFM | - | 15cu。 インチ/分 | 15cu。 インチ/分 | - | - | - | ¥341,991 | |
C | PA1150 | - | 9SCFM | - | 8cu。 インチ/分 | 8cu。 インチ/分 | 40cu。 インチ/分 | - | - | ¥424,634 | |
D | ZA4208MX | - | 20から100 SCFM | 11.6 " | 80cu。 インチ/分 | - | - | - | 94〜97 dBA | ¥1,644,805 | |
E | PARG1102N | - | - | 12.33 " | 10cu。 インチ/分 | - | - | ペンダント | - | ¥476,680 | |
F | PATG-1102N | 13.62 " | 12SCFM | 12.33 " | 10cu。 インチ/分 | 120cu。 インチ/分 | 60cu。 インチ/分 | 手/足 | - | ¥242,726 | |
G | PATG-1105N | 17.2 " | 12SCFM | 15.6 " | 10cu。 インチ/分 | 120cu。 インチ/分 | 60cu。 インチ/分 | 手/足 | - | ¥287,087 |
油圧ポンプ
Enerpac 油圧ポンプは、製造工場や自動車用途で重機やワークピースを持ち上げるための単動シリンダとともに使用されます。 配管システム内で流体を移動させる力を生み出すために圧縮空気を使用します。 これらの油圧ポンプは密閉油圧システムを備えており、汚染物質がシールに侵入して内部コンポーネントに損傷を与えるのを防ぎます。 これらは、圧力設定を変更し、加えられる力を調整するための外部圧力設定バルブと、過負荷用の内部リリーフバルブを備えた内蔵サイトレベルゲージと統合されています。 足踏み式、手動式、手動足踏み式の幅広い油圧ポンプからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプ検査機器付属品
- ロックアウトタグアウトトレーニング
- 引き戸ロック
- 伸縮式サポートブレース
- フードサービスの保管と輸送
- ホースクランプ
- トレーニング
- 自動車用潤滑剤
- ブリアブルガス
- APPROVED VENDOR ブッシング、黒鍛造鋼
- PREMIER 延長ポール
- LUMAPRO 拡大鏡ライト、5インチ、LED6フィート
- PROTO オープンエンドレンチセット
- INSIZE 同心度ゲージ
- HOFFMAN TFP交換用フィルター
- WATTS ガスケットキット
- QUICK CABLE バッテリースプライス
- BALDOR / DODGE SC、ハンガー、ボールベアリング
- GROVE GEAR GRシリーズ、FMQ-LLスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機