ENERPAC PA1150 空気油圧ポンプ、80 インチ銅。 使用可能なオイルの容量、8 インチ立方メートル/分のオイル流量、10000 PSI
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
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
空気消費量 | 9SCFM |
エア圧 | 60から120へのpsi |
シリンダーの互換性 | 単動 |
最大。 定格圧力時の流量 | 8cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
出力流量負荷 | 8cu。 インチ/分 |
出力流量 無負荷時 | 40cu。 インチ/分 |
負荷時の出力流量 | 8cu。 インチ/分 |
無負荷時の出力流量 | 40cu。 インチ/分 |
電源 | エアー |
製品データシート | enerpac-pa1150.pdf |
貯水池容量 | 80 cu。 に。 |
UPC | 662005100125 |
使用油量 | 80 cu。 に。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 8.35 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 次元M | 空気消費量 | ディメンションA | 最大。 定格圧力時の流量 | 負荷時の出力流量 | 無負荷時の出力流量 | ポンプ制御 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA4208MX | - | 20から100 SCFM | 11.6 " | 80cu。 インチ/分 | - | - | - | 94〜97 dBA | ¥1,644,805 | ||
PATG-1102N | 13.62 " | 12SCFM | 12.33 " | 10cu。 インチ/分 | 120cu。 インチ/分 | 60cu。 インチ/分 | 手/足 | - | ¥242,726 | ||
XA11 | - | 13058SCFM | - | 15cu。 インチ/分 | 15cu。 インチ/分 | - | - | - | ¥341,991 | ||
PARG1102N | - | - | 12.33 " | 10cu。 インチ/分 | - | - | ペンダント | - | ¥476,680 | ||
PA-133 | - | 9SCFM | - | 8cu。 インチ/分 | 8cu。 インチ/分 | 40cu。 インチ/分 | - | 85 dBA | ¥227,787 | ||
PATG-1105N | 17.2 " | 12SCFM | 15.6 " | 10cu。 インチ/分 | 120cu。 インチ/分 | 60cu。 インチ/分 | 手/足 | - | ¥287,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。