パーカーフィルター/レギュレーター
形式 | モデル | ボウルサイズ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06E34B18AC | 4.4オンス | CFM 61 | 10.38 " | 2.81 " | 1 / 2 "NPT | ¥51,728 | |
A | 07E34B18AC | 7.2オンス | CFM 90 | 11.76 " | 3.24 " | 1 / 2 "NPT | ¥61,850 | |
A | 07E44B18AC | 7.2オンス | CFM 90 | 11.76 " | 3.24 " | 3 / 4 "NPT | ¥61,850 |
フィルター/レギュレーター
パーカー6Eシリーズフィルター/レギュレーターユニットは、エアフィルターとレギュレーターを組み合わせ、圧縮空気から浮遊粒子を除去し、制御された一貫した気流圧力を提供します。 これらのフィルターとレギュレーターの組み合わせユニットは、耐衝撃性と5ミクロンまでの汚染物質の浮遊を実現する高性能ポリエチレンろ過エレメントを備えたダイキャスト亜鉛ボディを備えています。 これらは、圧縮空気から水分を効果的に分離し、最大250 psiの内圧の変動を調整するためのセパレーターとシールドコンパートメントを備えて設計されているため、スムーズで安定した流れを維持します。 4.4および7.2オンスのボウルサイズのこれらのフィルター/レギュレーターユニットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 導通テスター
- スポット溶接機アクセサリー
- ビームとレールのグラブとトング
- 金属クラッドホイップ
- ロープバリアアクセサリー
- 構造
- 電子
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- テストポンプ
- 危険な場所の備品
- CHASE DOORS スイングドア、ベージュ
- INTERTAPE ハンドヘルドテープディスペンサー
- HONEYWELL ショートローラーレバーアクチュエータ大型ベーシックスナップスイッチ
- WEATHERHEAD メスエルボ 3/8-18 インチチューブサイズ
- GROTE リフレクター、装甲
- EATON RMQ 16 シリーズ 押しボタン ブランキング プラグ
- JJ KELLER トレーニング証明書
- KNIPEX 電工ペンチ
- ALLEGRO SAFETY ミクロンの代替品
- WEG エンコーダアダプター