入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター/レギュレーター |
調整ノブ | 上昇なし |
調節範囲 | 0から125へのpsi |
ボウル素材 | ダイカスト亜鉛 |
ボウルサイズ | 7.2オンス |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ゲージポート | 1 / 4 " |
マックス。 フロー | CFM 90 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
全体の高さ | 11.76 " |
全幅 | 3.24 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06E34B18AC | 4.4オンス | CFM 61 | 10.38 " | 2.81 " | 1 / 2 "NPT | ¥51,728 | ||
07E34B18AC | 7.2オンス | CFM 90 | 11.76 " | 3.24 " | 1 / 2 "NPT | ¥61,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。