SPEEDAIREエアドライバー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | ハンドルタイプ | 操作 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA81 | 4 | 16 | 1800回転 | ストレート | 可逆 | 9.5 " | ¥23,687 | ||
B | 21AA80 | 4 | 16 | 800回転 | ストレート | 可逆 | 10.25 " | ¥50,111 | ||
C | 12V743 | 4.0 | 29.0 | 産業 | 1800回転 | ピストル | ポジティブ | 7 13 / 32 " | ¥27,886 |
エアドライバー
Speedaireエアドライバーは、プリント回路基板やその他の電子機器の接続など、低トルクの固定が必要な壊れやすい製造セットアップで一般的に使用されます。 オペレーターの前腕をビットと同期させて、疲労を軽減し、最高の圧力と制御を可能にします。 これらのドライバーには、交換可能なドライバービットを保持するチャックと、ビットを回転させてネジを回しすぎることなく回転させるモーターが備わっています。 ピストルとストレートハンドルタイプで利用可能なこれらのエアドライバーの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消防ホースおよびハイドラントバルブアクセサリ
- オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ
- ギアモーターアクセサリー
- ブロワー/モーターコントローラー
- コンベヤーアクセサリー
- 識別製品
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 工具保持
- 照明制御および制御システム
- ロータリーポンプ
- APPLETON ELECTRIC 液密コネクタ
- BANJO FITTINGS ドライメイトカム、メス
- GORLITZ ドライブピン
- WRIGHT TOOL ロールピンパイロットパンチセット
- FERVI 標準インパクトソケットセット
- VESTIL H-DAMP シリーズ圧力補償フロー制御
- DAYTON ピボットアーム
- TRACERLINE Dye Lite Rite Blend 蛍光リーク検出染料
- BALDOR / DODGE SXR、パイロット付きXNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、842サイズ、アイアンマンウォーム減速機