入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアースクリュードライバー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
CFM @全負荷 | 16 |
クラッチタイプ | 調節可能 |
デューティ | |
フリースピード | 1800回転 |
ハンドルタイプ | ストレート |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
操作 | 可逆 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットルタイプ | レバー |
トルク範囲ソフトドロー | 30〜70インチポンド |
UPC | 190735605349 |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8467115090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。