フィルター/レギュレーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PB548G02DHCSS | ¥110,384 | 見積依頼 |
A | PB558G02DHCSS | ¥124,865 | 見積依頼 |
フィルターレギュレーター、1/4インチNPT
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | B08-02-FRG0B | ¥31,386 | |
B | B08-02-FRP0B | ¥24,633 |
フィルター/レギュレーター
パーカー6Eシリーズフィルター/レギュレーターユニットは、エアフィルターとレギュレーターを組み合わせ、圧縮空気から浮遊粒子を除去し、制御された一貫した気流圧力を提供します。 これらのフィルターとレギュレーターの組み合わせユニットは、耐衝撃性と5ミクロンまでの汚染物質の浮遊を実現する高性能ポリエチレンろ過エレメントを備えたダイキャスト亜鉛ボディを備えています。 これらは、圧縮空気から水分を効果的に分離し、最大250 psiの内圧の変動を調整するためのセパレーターとシールドコンパートメントを備えて設計されているため、スムーズで安定した流れを維持します。 4.4および7.2オンスのボウルサイズのこれらのフィルター/レギュレーターユニットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
パーカー6Eシリーズフィルター/レギュレーターユニットは、エアフィルターとレギュレーターを組み合わせ、圧縮空気から浮遊粒子を除去し、制御された一貫した気流圧力を提供します。 これらのフィルターとレギュレーターの組み合わせユニットは、耐衝撃性と5ミクロンまでの汚染物質の浮遊を実現する高性能ポリエチレンろ過エレメントを備えたダイキャスト亜鉛ボディを備えています。 これらは、圧縮空気から水分を効果的に分離し、最大250 psiの内圧の変動を調整するためのセパレーターとシールドコンパートメントを備えて設計されているため、スムーズで安定した流れを維持します。 4.4および7.2オンスのボウルサイズのこれらのフィルター/レギュレーターユニットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | ボウルサイズ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06E34B18AC | ¥50,592 | ||||||
A | 07E34B18AC | ¥60,490 | ||||||
A | 07E44B18AC | ¥60,490 |
フィルタレギュレータ
形式 | モデル | 全幅 | ボウルサイズ | 接続サイズ | 排水タイプ | マックス。 フロー | 最大入口圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B08-C2-FRG0B | ¥32,023 | |||||||||
B | B18-04-FK00B | ¥19,386 | 見積依頼 | ||||||||
C | B18-03-FKG0B | ¥44,979 | |||||||||
B | B18-02-FK00B | ¥18,604 | 見積依頼 | ||||||||
D | B28-04-FL00B | ¥24,341 | 見積依頼 |
PB11 / PB12シリーズフィルターレギュレーター
Parker PB11 / PB12 シリーズ フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、高水分を除去し、正確な圧力調整を可能にするように設計されています。 コンパクトな設計により狭いスペースへの設置に最適であり、大きなダイヤフラム対バルブ比により正確な調整と優れた流量容量が得られます。 これらのユニットは耐久性を高めるために 316 ステンレス鋼で作られています。 このバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 5 ミクロンのポリエチレンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 これらのユニットには、不純物を保管するためのボウル ガードと漏れを防ぐためのフッ素シールを備えたステンレス鋼のボウルが付いています。
Parker PB11 / PB12 シリーズ フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、高水分を除去し、正確な圧力調整を可能にするように設計されています。 コンパクトな設計により狭いスペースへの設置に最適であり、大きなダイヤフラム対バルブ比により正確な調整と優れた流量容量が得られます。 これらのユニットは耐久性を高めるために 316 ステンレス鋼で作られています。 このバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 5 ミクロンのポリエチレンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 これらのユニットには、不純物を保管するためのボウル ガードと漏れを防ぐためのフッ素シールを備えたステンレス鋼のボウルが付いています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PB11G04DJCSS | ¥283,325 | 見積依頼 |
A | PB12G04DJCSS | ¥293,226 | 見積依頼 |
フィルタ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 00-493541 | ¥125,670 | 見積依頼 |
B | 00-499086-000G1 | ¥48,401 | |
C | 00-499086-000G2 | ¥72,490 | |
D | 00-913086-00004 | ¥377,933 | |
A | 00-353619-00001 | ¥158,025 | 見積依頼 |
P32E シリーズ グローバル モジュラー半精密フィルタ レギュレータ
Parker P32E シリーズ グローバル モジュラー半精密フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、湿気を除去し、正確な圧力調整を行うように設計されています。 コンパクトなデザインなので狭いスペースにも最適です。 これらのバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 焼結ポリエチレンの 5 ミクロンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 不純物を保管するためのボウルガードと漏れを防ぐためのニトリルシールを備えたポリボウルが付いています。 1/4、3/8、1/2 インチのポート サイズを備えた幅広いフィルタ レギュレータからお選びいただけます。
Parker P32E シリーズ グローバル モジュラー半精密フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、湿気を除去し、正確な圧力調整を行うように設計されています。 コンパクトなデザインなので狭いスペースにも最適です。 これらのバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 焼結ポリエチレンの 5 ミクロンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 不純物を保管するためのボウルガードと漏れを防ぐためのニトリルシールを備えたポリボウルが付いています。 1/4、3/8、1/2 インチのポート サイズを備えた幅広いフィルタ レギュレータからお選びいただけます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P32EB14EGMPPNGP | ¥42,047 | 見積依頼 |
A | P32EB14ESAPNJP | ¥53,210 | 見積依頼 |
A | P32EB14ESAPNNP | ¥49,184 | 見積依頼 |
A | P32EB14ESMPNNP | ¥38,732 | 見積依頼 |
A | P32EB13EGMPNNP | ¥38,025 | 見積依頼 |
A | P32EB12EGAPNGP | ¥52,499 | 見積依頼 |
A | P32EB12ESAPNNP | ¥49,184 | 見積依頼 |
A | P32EB13EGAPNNP | ¥48,477 | 見積依頼 |
A | P32EB13EGMPPNGP | ¥42,047 | 見積依頼 |
A | P32EB13ESMPNNP | ¥38,732 | 見積依頼 |
A | P32EB14EGAPNGP | ¥52,499 | 見積依頼 |
A | P32EB12EGAPNNP | ¥48,477 | 見積依頼 |
A | P32EB12ESMPNNP | ¥38,732 | 見積依頼 |
A | P32EB13ESAPNNP | ¥49,184 | 見積依頼 |
A | P32EB14EGAPNNP | ¥48,477 | 見積依頼 |
A | P32EB14EGMPNNP | ¥38,025 | 見積依頼 |
フィルター/レギュレーター
形式 | モデル | 全体の高さ | 調節範囲 | ボウル素材 | 全幅 | パイプサイズ | ボウルサイズ | フィルター評価 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P39124-600 | ¥19,267 | |||||||||
B | P39124-100 | ¥15,905 | |||||||||
B | P39124-200 | ¥15,829 | |||||||||
B | P39223-100 | ¥47,192 | |||||||||
B | P39223-110 | ¥45,139 | |||||||||
B | P39233-110 | ¥45,987 | |||||||||
C | P39234-600 | ¥37,062 | |||||||||
B | P39343-100 | ¥63,427 | |||||||||
B | P39353-100 | ¥60,088 | |||||||||
B | P39333-110 | ¥44,255 | |||||||||
B | P39343-110 | ¥45,642 | |||||||||
D | P39344-600 | ¥42,869 | |||||||||
E | P39344-610 | ¥47,886 | |||||||||
F | P39454-610 | ¥87,377 | |||||||||
B | P39464-110 | ¥82,726 | |||||||||
F | P39464-610 | ¥87,892 |
フィルタレギュレータ
Speedaireフィルター/レギュレーターは、液体と固体の汚染物質を空気から分離するように製造されており、監視された継続的な空気圧を提供します。 これらのフィルターレギュレーターは、エアレギュレーターとエアフィルターを6.44つのユニットに統合しています。 8.72、9.95、11.93、XNUMXインチの高さで利用可能なこれらのフィルター/レギュレーターの範囲から選択してください。
Speedaireフィルター/レギュレーターは、液体と固体の汚染物質を空気から分離するように製造されており、監視された継続的な空気圧を提供します。 これらのフィルターレギュレーターは、エアレギュレーターとエアフィルターを6.44つのユニットに統合しています。 8.72、9.95、11.93、XNUMXインチの高さで利用可能なこれらのフィルター/レギュレーターの範囲から選択してください。
形式 | モデル | 全体の高さ | 調節範囲 | ボウル素材 | 全幅 | パイプサイズ | サイズ | ボウルサイズ | フィルター評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZK80 | ¥14,477 | |||||||||
B | 4ZK74 | ¥5,656 | |||||||||
B | 4ZK75 | ¥8,040 | |||||||||
C | 4ZK76 | ¥8,138 | |||||||||
D | 4ZK77 | ¥11,738 | |||||||||
A | 4ZK81 | ¥31,547 | |||||||||
E | 4ZK85 | ¥11,621 | |||||||||
F | 4ZK84 | ¥11,409 | |||||||||
F | 4ZK82 | ¥10,650 | |||||||||
E | 4ZK83 | ¥13,925 | |||||||||
G | 4ZK90 | ¥15,476 | |||||||||
H | 4ZK89 | ¥13,878 | |||||||||
I | 4ZK93 | ¥29,650 | |||||||||
H | 4ZK91 | ¥14,050 | |||||||||
G | 4ZK88 | ¥15,561 | |||||||||
H | 4ZK87 | ¥14,258 | |||||||||
I | 4ZK92 | ¥43,906 | |||||||||
G | 4ZK86 | ¥22,093 | |||||||||
J | 4ZK98 | ¥17,573 | |||||||||
K | 4ZK97 | ¥17,227 | |||||||||
J | 4ZK94 | ¥20,145 | |||||||||
K | 4ZK99 | ¥17,127 | |||||||||
L | 4ZL01 | ¥39,947 | |||||||||
J | 4ZK96 | ¥36,265 | |||||||||
L | 4ZL02 | ¥47,818 |
フィルター/レギュレーター
ウィルカーソンの汎用フィルタレギュレータは、圧縮空気フィルタとエアレギュレータを一体化したオールインワンユニットです。 これらは、空気から固体および液体の汚染物質を除去し、制御された空気圧を提供するために使用されます。 これらのフィルタレギュレータユニットは、0 ~ 125 psi の圧力調整範囲を提供し、最大 165 cfm の流量を備えています。 SB1 シリーズ小型フィルタレギュレータは、腐食環境での使用に適したステンレス鋼ハンドルを備えています。 ダイヤフラムとバルブの面積比が大きいため、正確な調整と大きな流量容量が得られます。
ウィルカーソンの汎用フィルタレギュレータは、圧縮空気フィルタとエアレギュレータを一体化したオールインワンユニットです。 これらは、空気から固体および液体の汚染物質を除去し、制御された空気圧を提供するために使用されます。 これらのフィルタレギュレータユニットは、0 ~ 125 psi の圧力調整範囲を提供し、最大 165 cfm の流量を備えています。 SB1 シリーズ小型フィルタレギュレータは、腐食環境での使用に適したステンレス鋼ハンドルを備えています。 ダイヤフラムとバルブの面積比が大きいため、正確な調整と大きな流量容量が得られます。
形式 | モデル | マックス。 温度 | 調節範囲 | ボウル素材 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | サイズ | ボウルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB6-04-F00 | ¥60,936 | 見積依頼 | ||||||||
B | B28-03-FK00B | ¥21,649 | 見積依頼 | ||||||||
B | B28-06-FK00B | ¥24,919 | 見積依頼 | ||||||||
B | B28-04-FK00B | ¥25,616 | 見積依頼 | ||||||||
C | B18-03-FK00B | ¥20,835 | 見積依頼 | ||||||||
D | B08-02-FK00B | ¥10,831 | 見積依頼 | ||||||||
E | BB3-02-FK00 | ¥9,407 | |||||||||
F | B28-03-FL00B | ¥26,836 | 見積依頼 | ||||||||
G | B28-06-FL00B | ¥24,722 | 見積依頼 | ||||||||
H | B08-02-FL00B | ¥11,810 | 見積依頼 | ||||||||
I | B18-02-FL00B | ¥22,246 | 見積依頼 | ||||||||
I | B18-03-FL00B | ¥19,541 | 見積依頼 | ||||||||
I | B18-04-FL00B | ¥22,246 | 見積依頼 | ||||||||
J | SB2-04-KYSS | ¥250,505 | |||||||||
K | SB1-02-KYSS | ¥118,987 | |||||||||
J | SB2-04-LYSS | ¥264,855 | |||||||||
K | SB1-02-LYSS | ¥118,987 |
フィルター/レギュレーター
フィルター/レギュレーター18.00 "高さ15.00"幅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FRL-A | AF7JKY | ¥199,626 |
フィルター、メディア、100個、13 x 22.9 x1.8インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-418954-00001 | AP3YZX | ¥49,166 | 詳細を参照してください。 |
フィルターアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-355040-00001 | AP3VNU | ¥42,587 | 詳細を参照してください。 |
投稿、フィルター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-417776-000G1 | AP3YQF | ¥46,964 | 詳細を参照してください。 |
フィルター、レギュレーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-821791-00001 | AP4NGN | ¥118,285 | 詳細を参照してください。 |
フィルター、容器、トップ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-913102-00126 | AP4ZAM | ¥687,180 | 詳細を参照してください。 |
フィルター、容器溶接
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-417768-000G1 | AP3YQD | ¥190,549 | 詳細を参照してください。 |
フィルター、容器、19 x 22.88 x10.63インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-497374-000G1 | AP4GRA | ¥266,867 | 詳細を参照してください。 |
フィルター、容器アセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-419490-000G2 | AP3ZBX | ¥421,409 | 詳細を参照してください。 |
フィルター/レギュレーター
フィルターレギュレーターは、エアフィルターとレギュレーターを単一のユニットに統合し、圧縮空気供給から空気中の粒子を除去するのに理想的であり、制御された一貫した空気流圧を提供します。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの製品を幅広く提供しています ARO、デビルビス、グロズ、ハイトーク、ノルグレン、 パーカー、Speedaire、Texas Pneumatic Tools、および Wilkerson。 グロズ フィルターとレギュレーターの組み合わせユニットは、高性能の焼結青銅フィルターエレメントを備えたダイキャストアルミニウムボディを備えており、自己支持と耐衝撃性のために均一な細孔寸法の剛性多孔質構造を提供します。 これらのユニットには、圧縮空気から水分を効果的に分離するための分離器とシールドコンパートメント、および内圧変動の影響を受けずに滑らかで安定した圧力を維持するためのレギュレーターが装備されています。 スピードエア フィルター/レギュレーターは、圧縮空気から水分をろ過しながら蓄積された液体を収集し、ボウルの破裂を防ぎ、目視検査を提供するためのスチールガードボウルリザーバーを備えた大きなポリカーボネートボウルを備えています。 これらのユニットは、最大動作圧力250 psiで動作し、最大40ミクロンの最適なフィルター定格を備えています。
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 配送ラベルとアクセサリー
- テンショナーとタイトナー
- トグルスイッチ
- ラバーロッキングガスケット
- エクステリアマウント排気ファン
- ドラムアラーム
- デュロメータ試験機のアクセサリ
- ORBECO Dtカートリッジ
- SPEAKMAN ライフセーバーシリーズ
- DIXON 連続スプリングガード
- HANDLE-IT コーナーコラムプロテクター
- HALDEX BARNES 油圧フローディバイダー
- GREENLEE ホールソー
- TB WOODS 可変ピッチシーブ
- SUBURBAN ベンチセンター
- RUKO ハイスマシンタップ
- CUSHMAN アセンブリ