Enerpac 油圧ツール、シリンダー、ポンプ、部品 | Raptor Supplies 日本

ENERPAC

Enerpac はウィスコンシン州メノモニー フォールズに本社を置いています。 同社は、高圧油圧ツールと重量物を正確に位置合わせするための制御力ソリューションのメーカーです。 続きを読む

フィルタ

水力学

ハンドツール

空気力学

マテリアルハンドリング

フリートと車両のメンテナンス

配管

機械加工

パンプス

Electrical

テスト機器

パワーツール

溶接

動力伝達

ファスナー

HVACと冷凍

モーター

Hardware

潤滑

水力学 フィルタ

油圧システムコンポーネント全ラインナップを見る

  • フランジ位置合わせツール

    Enerpac 油圧/機械式フランジ アライメント ツールは、外部電源を使用せずに回転のずれを修正し、ジョイントにボルトを配置するのに適しています。 持ち運び可能で軽量で、水平方向と垂直方向の両方の位置に設置できます。

  • 高圧油圧シリンダー

    さまざまなシリンダータイプ、重量容量、ねじサイズ、材質の幅広い単動および複動 Enerpac 油圧シリンダーおよびユニバーサルシリンダーが含まれています。 さまざまな持ち上げ、引っ張り、押しの用途に最適

  • 油圧アキュムレータ

    Enerpac のダイヤフラム アキュムレータは、油圧回路の圧力降下を補償したり衝撃荷重を緩和したりするために補助圧力を供給するように設計されています。 直径は 1.69 インチと 3.33 インチのオプションがあります。

  • 油圧シリンダー
  • 油圧ポンプおよびモーターマウントアダプター

    Enerpac は、油圧タンクや同様の取り付け面にポンプとモーターを取り付けるための油圧ポンプおよびモーター取り付けアダプターを提供しています。 モーターやポンプは動作中に振動や騒音を発生しますが、アダプターを取り付けることで振動や騒音を軽減できます。

  • メンテナンスセット

    Enerpac のメンテナンス セットは、メンテナンス用途向けの油圧電動工具アクセサリで構成されています。 部品の曲げ伸ばしや機械の吊り上げなどに使用するアタッチメントがセットになっています。

  • メンテナンスセットアクセサリー

    Enerpac メンテナンス セットのアクセサリには、ホース、アダプター、コネクタ、サドル、エクステンションなど、スチール製の油圧ツールとアクセサリがすべて含まれています。 RC シリンダー用の延長チューブは、容量 2.5 トンおよび 5 トンで、全長は最大 30 インチです。

  • メンテナンス作業サポート

    Enerpac メンテナンス作業サポートは、ワークピースを安全な位置に保持するためのクランプ治具用に設計されています。 これらは、テスト作業、マシニング センター、組立ラインに最適です。 これらのサポートはクランプ機構の直下または治具全体に取り付けられ、最大サポート力 5000 ポンドを特徴とします。

  • スプレッドシリンダー

    Enerpac 単動油圧ユニットは、持ち上げ、位置決め、散布用途に適しています。 これらの油圧シリンダは、耐久性を高める高強度合金鋼構造と、あらゆる位置に取り付けられる人間工学に基づいた設計が特徴です。 フランジ ラム スプレッダーは、最大圧力 10000 PSI で狭いスペースのパイプ フランジを分離します。

  • スイングクランプアーム

    Enerpac スイング クランプ アームは、機械加工、フライス加工、試験用途中にワークピースを所定の位置に保持するためのスイング クランプ油圧シリンダへのアタッチメントとして使用されます。 これらのユニットは、最大の耐摩耗性を実現する硬化鋼構造を備えています。 シリンダークランプへの取り付けと固定が簡単になり、正確なアーム位置を実現できます。

  • スレッドボディシリンダー

    Enerpac 単動および複動油圧プル シリンダーは、治具内の部品を押さえるのに使用されます。 これらのシリンダは、位置決めが容易なねじ付きボディを備えています。 タップ付きプランジャーにより、ワークピースを保護し、追加のクランプサポートを提供するためにパッドとエクステンションを取り付けることができます。

パンプス全ラインナップを見る

  • 空圧式油圧ポンプ

    Enerpac の空気駆動油圧ポンプは、ユニバーサル / 誘導モーターを備えており、最大圧力 10000 psi と最適な制御のための優れた計量機能を提供します。 これらのポンプには、過負荷から保護するための内部圧力リリーフバルブが装備されています。

  • 手動油圧ポンプ

    Enerpac 手動油圧ポンプは、過負荷保護のための内部圧力リリーフバルブを備えています。 これらのユニットは、グラスファイバー、アルミニウム、スチール製ハンドルのバリエーションと NPT / UNF ポート サイズで提供されます。

  • ハイフォースシリンダーアクセサリー

    Enerpac ハイフォース シリンダのアクセサリには、耐久性の高い Enerpac シリンダとの使用に最適なクレビス アイ プランジャやベースなどの取り付けアクセサリが含まれています。

  • ハイフォース油圧電動ポンプ

    Enerpac 高力油圧電動ポンプには、さまざまな単動式電動ポンプやバッテリー駆動ポンプが含まれます。 Enerpac 油圧ポンプは、最新のベアリングおよびシール技術を使用して製造されています。 これらのポンプは、クラス H NEMA、誘導およびユニバーサル モーターのバリエーションで利用できます。

  • ポンプとシリンダーのセット

    Enerpac は、押したり引いたり曲げたりする用途に最適な、迅速かつ効率的な操作を実現する、すぐに使用できる低高/標準シリンダー セットを提供します。 これらのセットには、単動油圧シリンダー、6 つのスピード ポンプ、50 フィートの安全ホース、校正済みゲージとアダプターが含まれています。 最大XNUMXトンの容量まで対応可能です。

油圧ホース全ラインナップを見る

  • 油圧汎用ホースアセンブリ。
  • 油圧高圧ホースアセンブリ。

    Enerpac ゴムおよび熱可塑性高圧油圧ホースは、2 ~ 30 フィートの長さで提供されます。内径は 1/4 ~ 3/8 インチの範囲で入手可能です。

  • 油圧ホース継手

    Enerpac は、安全で漏れのないホース接続を提供するために使用される、減速機、カップリング、コネクタ、ティーなどのさまざまな油圧継手を提供しています。

  • 油圧クイックカプラー

    Enerpac の油圧カプラー本体とニップルは、油圧ラインを素早く接続できるように設計されています。 これらのカプラーはさまざまな高圧操作で使用され、液密シールを保証します。

油圧ろ過全ラインナップを見る

  • 油圧フィルター
  • 油圧高圧フィルター

    Enerpac インライン圧力フィルターは、切粉や破片による油圧システムのコンポーネントの損傷を防ぐために使用されます。 これらのフィルターは、どちらの流れ方向でもオイルを濾過する双方向設計と、大きな濾過面積を提供するプリーツ付きステンレス鋼ワイヤーメッシュスクリーンを備えています。

油圧ツール全ラインナップを見る

  • 油圧パイプカッター

    Enerpac 油圧パイプ カッターは軽量で内蔵型のツールで、丸棒、ワイヤストランド、ケーブル、スチール ワイヤ ロープの切断に使用されます。 これらのカッターはスプリング リターン カッターを備えており、最大動作圧力は 10000 psi です。

  • 油圧ツールアクセサリ

    Enerpac 油圧工具アクセサリには、さまざまなサイズのカッター ブレード、ベンディング シュー、ピボット ピン、油圧カッター ヘッド、その他の油圧工具修理部品が含まれます。

エナパックについて

Enerpac のカタログには、油圧シリンダー、スイング シリンダー、油圧ポンプ (手動および空気動力)、ホース アセンブリ、油圧プレス、油圧バルブ、圧力計などが含まれています。このブランドの H フレーム フロア プレスは、材料を押したり、曲げたり、伸ばしたり、圧縮したりするために大きな力を発揮できるように設計されています。これらには、一方向または二方向に力を及ぼす単動または複動シリンダが装備されています。これらのフロアプレスには、簡単に調整できるハイドラリフトベッドも装備されており、究極の強度を実現するために溶接フレームが付いています。 Enerpac 手動ポンプは、作動油を加圧して移動させることにより、物体を持ち上げたり、ボルトで締めたり、圧力を加えたりするのに最適です。圧縮空気またはガソリン エンジンを動力源とし、過負荷保護のための内部圧力リリーフ バルブを備えています。丈夫なガラス入りナイロン製リザーバーには、シリンダーのピストンを持ち上げて負荷を持ち上げる加圧作動油が保持されています。

考慮すべき事柄

発送

これらの Enerpac ポンプは、航空貨物ではなく、標準的な宅配便の輸送に適しています。

主な商号

Enerpac の競争上の利点

GR2ベアリングテクノロジー

エナパック RCシリーズ DUOシリンダーはGR2ベアリング技術を採用しており、偏心/側面荷重応力を吸収し、油圧シリンダーから荷重を持ち上げ/解放しながらベアリング荷重を低減します。 GR2ベアリング技術は、摩耗、プランジャーの伸び/吹き飛ばし、詰まり/上端のキノコ狩りを防ぐことにより、RCシリーズDUOシリンダーの耐用年数を延ばすのに役立ちます。

XVARIテクノロジー

Enerpac XA シリーズの空気駆動油圧ポンプは、作動油の流れを正確に制御する XVARI テクノロジーを備えており、それによって油圧シリンダーの伸長と解放を制御します。 XVARI テクノロジーは、ポンプからシリンダへの作動油の流れを解放および加圧するための XNUMX つの足踏み式コントロールを備えているため、オイルの汚染を防ぎ、オペレータの疲労を軽減します。 これらの簡単に持ち運び可能な Enerpac ポンプは、XVARI テクノロジーにより、従来の空気駆動油圧ポンプよりも高い油圧供給とより速い昇降速度を実現します。 これらの Enerpac ポンプの一部のモデルには、油圧シリンダに供給される作動油の圧力を監視するための圧力計 (モデル番号の末尾の文字 G で簡単に識別できます) が付いています。

よくある質問

Enerpac ポンプと互換性のあるアクセサリにはどのようなものがありますか?

  • タンクキット: これらのタンク キットは、Enerpac ポンプのリザーバの背面にポートを提供し、未使用の作動油を保管用のタンクに戻すことができます。
  • ホース: Raptor Supplies オファー ホース 作動油を供給するために Enerpac ポンプに接続します。
  • ゲージアダプター: ユーザーは使用できます ゲージアダプター Enerpac ポンプ内の流体圧力を監視し、過負荷や過圧を防ぎます。
  • フットポンプ変換キット: これらのフットポンプ変換キットを使用購入に進む、Enerpac ポンプのハンドルを足の力で制御できるため、使いやすく、ハンズフリー操作が可能になります。

複動式と単動式の油圧シリンダーの違いは何ですか?

単動式エアシリンダーとは異なり、複動式シリンダーは、スプリングを必要とせずに、負荷を両方向に移動(伸縮)させることができます。 単動式シリンダーは主に、一方向に力が必要な軽〜中型の産業用アプリケーションで使用されます。 複動式シリンダーは、単動式シリンダーと比較して、負荷を持ち上げ/解放する速度と力を提供します。

Enerpac 製品を使用する際の安全ガイドラインは何ですか?

  • ユーザーは、Enerpac 製品を使用する前に、作業現場、ツール、その他の安全上の注意事項を必ず確認してください。 また、必要なアプリケーションに適切なツールを使用する必要があります。
  • 可能であれば、ストローク、負荷、圧力パラメータの上限の 80% を超えないようにしてください。
  • 安全眼鏡、手袋、鋼製のつま先の作業靴、ヘルメットなどの個人用保護具を使用してください。
  • Enerpac シリンダー、ボトル ジャッキ、その他のツールの下にしっかりしたサポートを使用して、荷重を均等に分散します。
  • Enerpac 製品の磨耗を確認してください。 Enerpac マニュアルを参照せずに、Enerpac ツールを外部から変更しないでください。
  • 偶発的な怪我を防ぐために、身体の一部を持ち上げた荷物の下に置かないでください。
  • Enerpac ポンプには、Enerpac 製品マニュアルに記載されている指定レベルまで推奨作動油を充填する必要があります。
  • Enerpac ポンプが油圧シリンダに接続されている場合、使用後は必ずシリンダを完全に収縮させてから、Enerpac ポンプから油圧油を排出してください。

Enerpac を所有している会社はどこですか?

Enerpac は、米国ウィスコンシン州メノモニー フォールズに本社を置く産業ツールおよびサービス会社である Enerpac Tool Group が全額出資しています。

エナパックハンドポンプオイルの補充方法は?

  • まず、リザーバータンクのフィルプラグを取り外します。
  • 次に、取る エナパック HF102 作動油 ポンプにマークされたレベルまでリザーバーを満たします。
  • 最後に、リザーバーに栓をし、しっかりと密閉されていることを確認します。

Enerpac パイプ ベンダーの一般的な用途は何ですか?

エナパックパイプベンダー 自動車修理におけるスチール、アルミニウム、真鍮のパイプの製造や、景観やコンクリート工事でのバー曲げに使用できます。

Enerpac コードレス技術ベースの油圧ポンプを使用する利点は何ですか?

Enerpac コードレス ポンプは、遠隔地や屋内施設にある電気ポンプまたは空気ポンプのつまずきの危険を排除するのに最適です。