ENERPAC 油圧ホース継手 Enerpac は、安全で漏れのないホース接続を提供するために使用される、減速機、カップリング、コネクタ、ティーなどのさまざまな油圧継手を提供しています。
Enerpac は、安全で漏れのないホース接続を提供するために使用される、減速機、カップリング、コネクタ、ティーなどのさまざまな油圧継手を提供しています。
油圧ホース継手は、油圧ホースとさまざまな油圧システムコンポーネント (ポンプ、バルブ、シリンダー) の間の接続を可能にします。安全で漏れのない接続を保証します。...続きを読む
よくある質問
これらの Enerpac 油圧継手の取り付け方法は?
- ホース切断ツールを使用して油圧ホースを希望の長さに切断し、きれいにまっすぐに切断します。
- サイズ、タイプ、ねじの互換性を考慮して、用途に適した油圧ホース継手を選択してください。
- 互換性のある油圧アセンブリ潤滑剤または軽油を使用して、ねじ山と継手の内部を潤滑します。
- フィッティングを油圧ホースの端に合わせて、手で所定の位置にねじ込み、適切にかみ合っていることを確認します。
- レンチまたは適切な油圧フィッティングツールを使用して、フィッティングをしっかりと締めます。
- 目視検査を実行して、正しい位置合わせ、取り付け、漏れ、損傷、位置ずれがないことを確認します。
油圧ホース継手の主な種類は何ですか?
- O リング継手: これらの継手はゴム O リングを使用して確実にシールします。
- 嵌合角度継手: 円錐形のシートがあり、特定の角度で接続して適切にフィットします。
- ねじ込み継手: 油圧ホースを接続して固定するための雄ねじまたは雌ねじが特徴です。
油圧継手のサイズはどのように決まりますか?
油圧継手のサイズは、接続するように設計されたホースまたはチューブの直径に基づいて決定されます。
油圧ホース継手を選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- ホースサイズ
- 圧力定格
- ねじの種類
- 接続スタイル
- 互換性
詳細はこちら
- キーコントロールの識別
- はしごプラットフォームと足場
- レースウェイとアクセサリー
- コンクリート試験
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- タイプII安全缶
- インデックス可能なボーリングバー
- 水接触表示テープ
- 油圧式水中ゴミポンプ
- BRADY サーキットブレーカーロックアウト、赤
- E JAMES & CO ラバーストリップ、極端な温度、40A
- MILWAUKEE スチールレシプロソーブレード
- LITHONIA LIGHTING フィクスチャ ケーブル クイックフレックス 120 V
- LOOS ハンドスウェージングツール
- ANVIL ZTC溶接チャネル
- SPEARS VALVES PVCマニホールドニップルカップリング
- EATON HLDDC シリーズ DC サーキット ブレーカ
- LINCOLN 加熱要素
- SENSOREX センサー