LOOS ハンドスウェージングツール
形式 | モデル | 演算 | ハンドルの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0-3/16 | スエージオーバルとSSスリーブ | 17 " | シザーアクションタイプ | ¥71,017 | |
B | #1-SC | スエージオーバルとストップスリーブ | 22.5 " | マルチコンプレッション | ¥80,845 | |
A | 0-1/16 | スエージオーバルとストップスリーブ | 17 " | - | ¥85,765 | |
A | 0-3/32 | スエージオーバルとストップスリーブ | 17 " | - | ¥83,251 | |
C | 0-1/4 | スエージオーバルとストップスリーブ | 25 " | - | ¥122,468 | |
D | 000-WCI | スエージオーバルとストップスリーブ | 7" | コンパクト | ¥20,854 | |
A | 0-1 / 8SC | スエージオーバルとストップスリーブ | 17 " | シザーアクションタイプ | ¥85,102 | |
C | 0-5/16 | スエージオーバルスリーブ | 25 " | - | ¥99,258 | |
E | #3-H | スエージ楕円形スリーブおよびアルミニウムまたは銅製ストップ スリーブ | 18 " | 油圧圧縮 | ¥815,041 |
ハンドスウェージングツール
Loos製のハンドスエージングツールは、ループの作成、ケーブルの接続、楕円形およびストップスリーブのスエージングに適しています。 それらは、耐久性と強度のための熱処理されたスチールジョーと、正確な圧縮のためにジョーに強力なスナップアクションを提供するためのオーバーセンターレバレッジを備えています。 LoosスエージングツールにはLocolocGo / No-Goゲージが付属しており、アルミニウム、銅、ステンレス鋼のスリーブを適切にスエージングできます。 17インチと25インチのハンドル長のバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 注ぐ人
- 構造フレーミングシステムAcc。
- ポータブルおよびタスク照明アクセサリー
- バックブーストトランス
- 階段ユニットアクセサリー
- ネジ
- ロックアウトデバイス
- ダイヤフラムポンプ
- つや消し
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- EXTRACT-ALL 交換用カーボン
- WESTWARD ブタンはんだごて
- BRADLEY 洗眼ボウル用カップストレーナー
- DAYTON 非常停止押しボタン、非照光式、22 mm
- MAXIM 油圧シリンダー3-1 / 2インチボア
- DIXON Yボールチェックバルブ修理/シールキット
- ENPAC ホースラップ
- KETT TOOLS ひずみ緩和剤
- PASS AND SEYMOUR 彫刻およびパッド印刷されたウォールプレート
- VESTIL XNUMX 番目のベンドの位置