LOOS 0-1/16 ハンドスウェージングツール 1/16 および 3/32
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
アイテム価格 | ハンドスエージングツール |
演算 | スエージオーバルとストップスリーブ |
ハンドルの長さ | 17 " |
あごの素材 | 熱処理鋼 |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | ハンドルの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1-SC | スエージオーバルとストップスリーブ | 22.5 " | マルチコンプレッション | ¥80,845 | ||
0-3/32 | スエージオーバルとストップスリーブ | 17 " | - | ¥83,251 | ||
0-1 / 8SC | スエージオーバルとストップスリーブ | 17 " | シザーアクションタイプ | ¥85,102 | ||
0-3/16 | スエージオーバルとSSスリーブ | 17 " | シザーアクションタイプ | ¥71,017 | ||
0-1/4 | スエージオーバルとストップスリーブ | 25 " | - | ¥122,468 | ||
0-5/16 | スエージオーバルスリーブ | 25 " | - | ¥99,258 | ||
000-WCI | スエージオーバルとストップスリーブ | 7" | コンパクト | ¥20,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。