LOOS
1958 年に設立された Loos & Co. は、ワイヤー ロープ、ケーブル、メカニカル ケーブル アセンブリを製造しています。 米国コネチカット州ポンフレットに本社を置くこのブランドは、航空宇宙、防衛、海洋など、幅広い業界にサービスを提供しています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
ハンドツール
機械加工
Hardware
Loosについて
Loos & Co. のカタログには、スチール ケーブル、スリーブおよびシンブル キット、フィッティング、スエージ ツール、ワイヤー ロープ スエージ フィッティングが含まれています。 これらの製品は、飛行制御、フィットネス機器、エレベーターなどで広く使用されています。 ブランドの スエージスタッド ワイヤー ロープまたはケーブルを終了するために使用されます。 それらは 304 ステンレス鋼構造を特徴とし、一方の端にねじ付きスタッドがあり、もう一方の端にスエージ フィッティングがあります。 スエージ フィッティングはワイヤー ロープまたはケーブルに圧着されて所定の位置に固定され、ねじ付きスタッドはケーブルまたはワイヤー ロープを構造物に取り付けます。 ルース&カンパニー マリンアイフィッティング 索具、係留、牽引などの海洋用途に使用されます。 それらは 316 ステンレス鋼の構造およびワイヤー ロープにかしめられるか、または圧着される XNUMX つの端のループか目があります。 アイは、ワイヤーロープを他のコンポーネントに接続するために使用できるシャックル、フック、およびハードウェアの便利な取り付けポイントを提供します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Loos & Co. の一部の MPN は、同等の CS Johnson & Dayton モデル番号への個別の参照をクロスさせています。 したがって、廃盤または在庫切れの競合製品をお探しの場合は、同等の Loos & Co. 製品が入手できる可能性があります。
発送
これらの Loos & Co. 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 そのため、これらの Loos & Co. の商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
Locoloc オーバル ストップ スリーブ
ブランドの楕円形のスリーブは、ケーブルの定格破断強度を超える負荷をサポートできます。 アイ、ラップ、およびストップ スリーブ スプライシング用のスリーブは、アルミニウム / 銅構造でサイズが異なります。...続きを見る
ロコロック ハンドスウェージャー
Locoloc ハンド スエージャーは、ワイヤー ロープまたはケーブル エンド フィッティングをケーブルまたはワイヤー ロープに圧着またはスエージ加工するために使用する手動工具です。 これらのハンド スウェージャーのオーバーセンター テコが強力なスナップを伝達します。...続きを見る
フェルコ CP カッター
Felco CP カッターは、鋼帯やバンディングの切断に欠かせません。 また、ひも、麻ひも、ロープ、ブリキの材料の切断にも使用されます。 ダを防止するサム キャッチ ロックが装備されています。...続きを見る
よくある質問
Loos & Co. スエージング マシンのメンテナンス方法は?
ブランドのスエージング マシンを定期的にメンテナンスすることは、その寿命と信頼性を確保するために重要です。 これらの機械を維持するために心に留めておくべき要素には、機械を清潔に保つこと、可動部品に注油すること、摩耗や損傷の兆候がないかチェックすることが含まれます。
Loos & Co. スエージング マシンを使用する利点は何ですか?
Loos & Co. スエージング マシンを使用する主な利点の XNUMX つは、金属チューブ、ワイヤ、またはロープを正確かつ一貫して成形できることです。 これは、航空宇宙、海洋、建設業界で使用できます。
ブランドのケーブル スエージング ツールの用途は何ですか?
ケーブル スエージ ツールは、金属ケーブルまたはワイヤを圧縮および成形して、ケーブルまたはケーブルと継手の XNUMX つの部分の間に安全で強力な接続を形成するために使用されます。