入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ディメンションA | 0.94 " |
寸法B | 1.3 " |
ディメンションC | 3/8 "-18 NPTF |
外形寸法D | 3/8 "-18 NPTF |
終了 | クロムメッキ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | NPTF男性 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | NPTF女性 |
UPC | 662005201556 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7326908595 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンセントタイプ | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ1055 | NPTF男性 | 1.44 " | 7 / 8 " | 1/4 "-18 NPT | 3/8 "-18 NPT | 3 / 8 " | NPTF女性 | 1 / 4 " | ¥13,937 | ||
FZ1605 | NPTF女性 | 1.13 " | 0.75 " | 1/4 "-18 NPTF | 1/4 "-18 NPTF | 1 / 4 " | NPTF女性 | 1 / 4 " | ¥12,764 | ||
FZ1608 | NPTF男性 | 1.5 " | 0.63 " | 1/4 "-18 NPTF | 1/4 "-18 NPTF | 1 / 4 " | NPTF男性 | 1 / 4 " | ¥12,212 | ||
FZ1612 | NPTF女性 | 1.77 " | 1" | 3/8 "-18 NPTF | - | 3 / 8 " | NPTF女性 | 3 / 8 " | ¥24,811 | ||
FZ1614 | NPTF女性 | 1.13 " | 1" | 3/8 "-18 NPTF | 3/8 "-18 NPTF | 3 / 8 " | NPTF女性 | 3 / 8 " | ¥19,367 | ||
FZ1615 | NPTF女性 | 1.13 " | 1" | 3/8 "-18 NPTF | 1/4 "-18 NPTF | 3 / 8 " | NPTF女性 | 1 / 4 " | ¥23,402 | ||
FZ1630 | NPTF男性 | 0.86 " | 3 / 4 " | 1/4 "-18 NPT | 3/8 "-18 NPT | 1 / 4 " | NPTF女性 | 3 / 8 " | ¥8,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。