入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対延長線 |
周りの派遣社員。 範囲 | 221 F |
カラーコード | 白ポジ/赤ネガ |
絶縁 | PVC |
ジャケットカラー | ブラック |
長さ | 100ft。 |
材質/コネクタ | PVC |
指揮者の数 | 2 |
終了タイプ | なし |
タイプ | JX |
ワイヤーサイズ | 20 AWG |
ワイヤサイズ(AWG) | 20 |
ワイヤータイプ | 足止め |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TCWR-1019 | 24 AWG | ¥23,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。