DICKSON 4 インチ温度チャートレコーダー
Dickson 4 インチ (101mm) 温度チャート レコーダーは、コンパクトなサイズと長いバッテリ寿命により、冷蔵庫、冷凍庫、HVAC アプリケーションに最適です。
形式 | モデル | チャートサイズ(インチ) | 温度。 範囲 | 録音時間 | 正確さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL4100NIST | 4 | 0 ~ 100° F、-18 ~ 37° C | 24時間または7日 | +/-1.8° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥119,660 | |
A | SL4350 | 4 | -22 ~ 122° F、-30 ~ 50° C | 24時間または7日 | +/-1.8° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥85,873 | |
A | SL4350NIST | 4 | -22 ~ 122° F、-30 ~ 50° C | 24時間または7日 | +/-1.8° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥119,660 | |
A | SL4100 | 4 | 0 ~ 100° F、-18 ~ 37° C | 24時間または7日 | +/-1.8° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥86,255 |
動作メカニズム
- これらのユニットは紙を使用してデータを保存します。
- 紙は、信号に比例して偏向するペンを通過します。
- 結果は、データ グラフまたはチャートです。
特徴
- これらのユニットは、過酷な環境向けの耐久性のある筐体に収納されています。
- ユーザーは、監視のニーズに合わせて、独自の温度範囲とスケール、湿度/露点スケール、および24時間/7日/31日のローテーション期間を選択できます。
- 単三電池 XNUMX 本 (バックアップ電源) が含まれています。
対応アクセサリー
- ディクソン 4インチの円形紙チャート: これらのチャートには、プロセス パラメーターと時間間隔をそれぞれ測定するためのセクターと円弧がマークされています。循環設計により、バッチ操作での使用が簡単で、最長 7 日間一貫してパラメータをプロットすることができます。
規格と承認
- UL
- cUL
よくある質問
温度範囲を超えるとどうなりますか?
温度がユニットの温度範囲外になると、ディスプレイに「HHH」または「LLL」が表示されます。
チャートが時間を維持したり、実行が遅くならないのはなぜですか?
- チャートの外縁の裂け目により、チャートがハングアップまたは制限される場合があります
- アームとペンアーム台の間にチャートが挟まる場合があります。
- チャートのインストールが正しくないと、チャートの速度に影響を与える可能性があります。
ディスプレイにPROBと表示されるのはなぜですか?
- THセンサーポッドを調べる。 本体に正しく接続されていることを確認してください。
- デバイスがロックされている可能性があります。 電源とバッテリーを取り外してから、デバイスの電源を入れ直してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 網戸金具
- 照明変圧器
- 熱ユニット
- シールプラグ
- レスキュー支保工工具付属品
- シーブとプーリー
- 砥石研ぎ石
- 特殊安全ツール
- ドアとドア枠
- フローリング
- SOLA/HEVI-DUTY パネルマウントパワーコンディショナー
- SPEARS VALVES ボイラードレンバルブスリップCpvc
- KINGSTON VALVES 250シリーズバルブシール
- BURNDY Tカプラー
- HOFFMAN Q Line E シリーズ ハードウェア キット
- ANVIL インポートされたエクステンションスプリットチューブクランプ
- GRAINGER ハードウェアキット
- SPECTROLINE UV蛍光染料
- MORSE DRUM ドラムサポート
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVD二段減速機