入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキュラーチャートレコーダー |
正確さ | ±1.8度F(±1℃) |
チャートサイズ(インチ) | 4 |
深さ | 2.4 " |
ディスプレイ | 3-1 / 2-桁LCD |
長さ | 5.2 " |
電源 | AA電池 |
録音時間 | 24時間または7日 |
温度。 範囲 | -22 ~ 122 度。 F、-30 から 50 度。 ハ |
タイプ | 温度 |
幅(Width) | 5.2 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 9025801000 |
原産国 | US |
モデル | チャートサイズ(インチ) | 温度。 範囲 | 録音時間 | 正確さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL4100 | 4 | 0 ~ 100 度F、-18 ~ 37 度。 ハ | 24時間または7日 | ±1.8度F(±1℃) | AA電池 | ¥92,726 | |
SL4100NIST | 4 | 0 ~ 100 度F、-18 ~ 37 度。 ハ | 24時間または7日 | ±1.8度F(±1℃) | AA電池 | ¥127,102 | |
SL4350NIST | 4 | -22 ~ 122 度。 F、-30 から 50 度。 ハ | 24時間または7日 | ±1.8度F(±1℃) | AA電池 | ¥127,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。