LEESON商用デューティファンおよびブロワーモーター、単相、防滴、弾力性のあるベース
Leeson 商用ファンおよび送風機モーターは、商用用途での大型ファンおよび送風機の駆動に適しています。 リーソン完全密閉 ファン冷却モーター 湿気の多い環境にも適しています。
形式 | モデル | 潤滑 | 設計 | フレーム | モーター熱保護 | 力率 | 稼働率 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 103796.00 | マルテンプSRL | N | 48Z | MEJ55RX | 67.5 | 1.25 | 7 / 3.5 | 1/2 | ¥70,438 | |
B | 103795.00 | VERIFY | O | 48 | MEJ56RX | 61 | 1.35 | 5.6 / 2.8 | 1/3 | ¥60,622 |
特徴
- これらのモーターは、モーターの過熱を防ぐための自動熱保護機能を備えています。
- 弾力性のあるスタイルのベースを備えているため、頑丈なベースに取り付けることができます。
- それらは、高い構造的完全性のために圧延鋼構造を特徴としています。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson 業務用ファン & ブロワー モーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、ナットとボルトを使用して固体表面に取り付けるためのスロット付きの穴を備えた剛性スタイルのベースがあります。
Leeson 商用ファンおよびブロワー モーターを負荷に接続する方法は?
これらのモータは、キー配列を使用してキー付きシャフトに固定されるコネクタを備えたキー付きシャフト設計になっています。 ファンは、モーターのシャフトに直接接続することもできます。
Leeson の業務用ファンおよびブロワー モーターには潤滑剤が必要ですか?
これらのモーターにはシールベアリングが搭載されています。 密封されたスタイルの設計により、ほこりや破片がベアリング エンクロージャに入るのを防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋根裏部屋の排気換気装置
- タワーライトティア
- オイル除去フィルター
- 電源ソケット
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- ラボウェア
- ロックシステム
- 履物および履物アクセサリー
- ドライバーとナットドライバー
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- POWER FIRST 接触ブロックが付いているプラスチックの非照光式押しボタン
- WESTWARD ホースコネクター
- SQUARE D 融合カプセル化制御トランス
- ADVANCE TABCO アイスチェストとボトル収納ラックコンボユニット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4ワイヤーシェルフモバイルカート
- ALL GEAR ユーティリティハンクロープ
- DAYTON エントリーホイールキット
- MILLER - WELDCRAFT TIGトーチ水冷キット
- WEG TEAO AC汎用モーター
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 17