SQUARE D ヒューズドカプセル化制御トランス
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 温度 立上り | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070EL1D9 | 2.63 " | 3" | 2.5 " | 60 | 480 VAC | パネル | 150度C | 50VA | ¥61,854 | |
B | 9070EL2D9 | 3" | 2.5 " | 2.81 " | 50/60 | 480 VAC | パネル | 55度C | 100VA | ¥78,837 | |
C | 9070EO1D1 | 3.31 " | 3" | 2.5 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | パネル | 55度C | 50VA | ¥49,385 | |
C | 9070EO2D1 | 3.78 " | 2.8 " | 3.38 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | パネル | 55度C | 100VA | ¥66,385 | |
D | 9070EO10D1 | 9" | 9.44 " | 7.5 " | 60 | 240 / 480 VAC | 足 | 55度C | 3kVA | ¥675,312 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒートガン
- チェーンドアガード
- ワイヤー管理ツール
- ドラムドリー
- ワイヤーフィーダー
- 交換部品
- ボルト
- 芝刈り機とトリマー
- 在庫ピッキングと収納カート
- 配線路
- CHEMTROLS VALVES ボールチェックバルブ
- WESTWARD パンチの開始
- PROTO 電源ソケット1/4インチドライブサイズ
- ROCKWOOD 凹型折りたたみ式プルハンドル
- ARLINGTON INDUSTRIES ルーフフラッシング、ネオプレン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3〜8ねじ
- ANVIL ダブルボルトパイプクランプ
- ANVIL アンカー長ブラインド フランジ
- SPEARS VALVES CPVCダクト継手フラットキャップ
- EATON AR/ARD シリーズ 産業用制御リレー